ALPENHEAT Heizsocken FIRE-SOCKS
Model: AJ18 (Set mit 2 Paar Socken)
Die ALPENHEAT Heizsocken bieten einen hohen Tragekomfort und wohlig warme
Füße. Das Heizelement,welches oberhalb der Zehen in die Socken eingebaut ist, wird
mit einem kleinen kompakten Akku betrieben, der an der Wade oder am Schuh mittels
eines Gurtes befestigt wird. Die beheizten Socken von ALPENHEAT sind in vier Größen
erhältlich und mit 3 Heizstufen erzielen eine Heizdauer von 8-16 Stunden.
Für Tieftemperatur-Anwendung optimiert.
Die Batterien können mittels USB Kabel oder direkt mit dem Ladegerät geladen werden.
Spezifikationen:
1. Heizsocken
- Material: 80% Baumwolle, 20% Elastan
2. Heizelement:
- Karbon Heizelement oberhalb der Zehen
3. ALPENHEAT Controller mit Akkupack
- Druckknopfbetätigung
- Heizdauer 8-16 Stunden
- Wiederaufladbare Hochleistungs- Li-Ion Akkus 3,7V / 2,2 Ah / 8,14Wh
- Akku: Klein, leicht (59g) und kompakt (32 x 70 x 20mm)
- 3 Heizstufen
- Velcro Riemen mit Batterie Halterung
4. ALPENHEAT Ladegerät 100-240V 50/60Hz
- Ladezeit 4 Stunden
- USB Y-Adapter Kabel
- Ladegerät 100-240V 50/60Hz