Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Druckluftschmiergerät, 16kg Behälter, für 15-30kg Gebinde, Fettpumpe 60:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Druckluftschmiergerät, 16kg Behälter, für 15-30kg Gebinde, Fettpumpe 60:1
Mobiles Druckluftschmiergerät, 16kg Behälter, für 15-30kg Gebinde, Fettpumpe 60:1
Mobiles Druckluftschmiergerät, 16kg Behälter, für 15-30kg Gebinde, Fettpumpe 60:1
Mobiles Druckluftschmiergerät, 16kg Behälter, für 15-30kg Gebinde, Fettpumpe 60:1
Artikel-Nr.:
     638-51414-013-1096-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     012-1096-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

Fahrbar mit eigenem  Fett-Behälter

Dieses Gerät ist besonders gut für Abschmierung mit geringerem Fettbedarf

geeignet. Es wird aus dem geräteeigenen Behälter gefördert, welcher vorher

manuell, aus einem größeren Gebinde beschickt wurde. Wenn nur ab und zu

ein Schmierbedarf besteht ist dieses mobile Gerät, auch durch seine handliche

Größe, sehr praktisch.

 

Technische Daten:

Höhe: 850mm

Breite: 350mm

Tiefe: 600mm

Für Gebinde: 15-30kg

Fettpumpe mit Druckverhältnis 60:1

Gewicht: 17,8kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: druckluftfettpresse meclube, druckluft fettpresse, Fettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Fettpresse, Standfettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.237,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.366,58*
€ 1.626,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,60*
€ 1.611,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.296,65*
€ 1.543,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,21*
€ 1.503,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,84*
€ 1.473,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.