Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschmiergerät, für 18-30kg Eimer, mit Folgekolben, Fettpumpe 60:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschmiergerät, für 18-30kg Eimer, mit Folgekolben, Fettpumpe 60:1
Druckluftschmiergerät, für 18-30kg Eimer, mit Folgekolben, Fettpumpe 60:1
Druckluftschmiergerät, für 18-30kg Eimer, mit Folgekolben, Fettpumpe 60:1
Druckluftschmiergerät, für 18-30kg Eimer, mit Folgekolben, Fettpumpe 60:1
Artikel-Nr.:
     638-51414-013-1102-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     012-1102-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

Mit Folgekolben!

Technische Daten:

Höhe: 890mm

Breite: 325mm

Tiefe: 325mm

Für Gebinde: 18-30kg

Fettpumpe mit Druckverhältnis 60:1

Gewicht: 12kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: druckluftfettpresse meclube, druckluft fettpresse, Fettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Fettpresse, Standfettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.185,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,28*
€ 1.562,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,16*
€ 1.543,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,34*
€ 1.479,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.212,73*
€ 1.443,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,17*
€ 1.410,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.