Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschmiergerät, für 50-60kg Eimer, mit Folgekolben, Fettpumpe 100:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschmiergerät, für 50-60kg Eimer, mit Folgekolben, Fettpumpe 100:1
Druckluftschmiergerät, für 50-60kg Eimer, mit Folgekolben, Fettpumpe 100:1
Druckluftschmiergerät, für 50-60kg Eimer, mit Folgekolben, Fettpumpe 100:1
Druckluftschmiergerät, für 50-60kg Eimer, mit Folgekolben, Fettpumpe 100:1
Artikel-Nr.:
     638-51414-013-1103-B00
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     012-1103-B00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

Mit Folgekolben!

Technische Daten:

Höhe: 1060mm

Breite: 420mm

Tiefe: 420mm

Für Gebinde: 50-60kg

Fettpumpe mit Druckverhältnis 100:1

Gewicht: 13kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: druckluftfettpresse meclube, druckluft fettpresse, Fettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Fettpresse, Standfettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.516,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,25*
€ 1.973,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.636,85*
€ 1.947,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.569,89*
€ 1.868,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.534,62*
€ 1.826,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.516,18*
€ 1.804,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.