Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Mobile Fettpresse mit 16kg Behälter, Abschmierdruck 400 bar, 60g Fett bei 10 Hüben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelle Mobile Fettpresse mit 16kg Behälter, Abschmierdruck 400 bar, 60g Fett bei 10 Hüben
Manuelle Mobile Fettpresse mit 16kg Behälter, Abschmierdruck 400 bar, 60g Fett bei 10 Hüben
Manuelle Mobile Fettpresse mit 16kg Behälter, Abschmierdruck 400 bar, 60g Fett bei 10 Hüben
Manuelle Mobile Fettpresse mit 16kg Behälter, Abschmierdruck 400 bar, 60g Fett bei 10 Hüben
Artikel-Nr.:
     638-51414-016-1142-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     016-1142-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpresse
meclube fettpresse
fettpresse

Praktisch und funktional für alle Abschmieraufgaben, da unabhängig vom

Druckluftnetz einsetzbar. Einfach aufsetzen auf ein handelsübliches

Fettgebinde (Fetteimer) und schnell ist das Fahrzeug, die Maschine oder

das Gerät abgeschmiert. Ausgestattet mit allen Komponenten ist das Gerät

sofort einsatzfähig.
 

Technische Daten:

Breite: 35cm

Tiefe: 52cm

Höhe: 64cm

Gewicht: 14kg

bestehend aus:

Folgekolben Ø220mm mit Feder

Panzerschlauch G 1/4" - M 10x1, 2,0m

Kugelabsperrhahn M10 x 1

Düsenrohr 200mm mit 4-Backenmundstück

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

 

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: Fettpumpe, Druckluftfettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Standfettpresse, Fettpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 456,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,51*
€ 646,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,93*
€ 646,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,75*
€ 599,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,42*
€ 580,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,91*
€ 543,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.