Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Fettfüllpumpe für 50-60kg Eimer, 400g Fett bei 10 Hüben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manuelle Fettfüllpumpe für 50-60kg Eimer, 400g Fett bei 10 Hüben
Manuelle Fettfüllpumpe für 50-60kg Eimer, 400g Fett bei 10 Hüben
Manuelle Fettfüllpumpe für 50-60kg Eimer, 400g Fett bei 10 Hüben
Manuelle Fettfüllpumpe für 50-60kg Eimer, 400g Fett bei 10 Hüben
Artikel-Nr.:
     638-51414-016-1152-050
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     016-1152-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzeimer Reinigungswagen
ersatzeimer reinigungswagen

Praktisch und funktional für alle Abschmieraufgaben, da unabhängig vom

Druckluftnetz einsetzbar. Einfach aufsetzen auf ein handelsübliches

Fettgebinde (Fetteimer) und schnell ist das Fahrzeug, die Maschine oder

das Gerät abgeschmiert. Ausgestattet mit allen Komponenten ist das Gerät

sofort einsatzfähig.
 

Zum Füllen von Zentralschmieranlagen

Technische Daten:

Breite: 42cm

Tiefe: 42cm

Höhe: 94cm

Gewicht: 12kg

bestehend aus:

Manuelle Fettpumpe

4-Rad Fahrwagen

Staubdeckel

Folgekolben Ø400mm mit Feder

Schlauch G 1/2", 2,0m mit Auslaufrohr 30°

Schnellverschlusskupplung G 1/4", ISO, 1x Male, 1 x Female

 

weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: Fettpumpe, Druckluftfettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Fettpresse, Standfettpresse, Fettpistole, Hochdruckfettpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,09*
€ 843,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,68*
€ 835,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,91*
€ 793,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,48*
€ 757,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,66*
€ 688,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.