Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelw. Pneumatische Ölpumpe, HIGH FLOW, Wandmontage/Einbau, 3:1 mit 40l/min, Saugrohrlänge 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelw. Pneumatische Ölpumpe, HIGH FLOW, Wandmontage/Einbau, 3:1 mit 40l/min, Saugrohrlänge 220mm
Doppelw. Pneumatische Ölpumpe, HIGH FLOW, Wandmontage/Einbau, 3:1 mit 40l/min, Saugrohrlänge 220mm
Doppelw. Pneumatische Ölpumpe, HIGH FLOW, Wandmontage/Einbau, 3:1 mit 40l/min, Saugrohrlänge 220mm
Doppelw. Pneumatische Ölpumpe, HIGH FLOW, Wandmontage/Einbau, 3:1 mit 40l/min, Saugrohrlänge 220mm
Artikel-Nr.:
     638-51414-020-1176-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     020-1176-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpumpe
Druckluftfettpumpe
Fettgeräte
Säulenfettpresse

Die neuen, pneumatischen Ölpumpen, konstruiert und produziert von

MECLUBE, zeigen herausragende Betriebsmerkmale.

Alle Einzelteile sind auf CNC-Maschinen gefertigt und passieren die

notwendigen Qualitätstests, damit die garantierte Zuverlässigkeit und

Langlebigkeit bei unseren Kunden erreicht wird. Der Zusammenbau erfolgt

mit größter Sorgfalt.

Die ausgewählten Materialien und die Produktionsqualität

garantieren den problemlosen Einsatz unter härtesten Bedingungen.

- Brandneue Umkehrtechnik der komplett pneumatischen Steuerung,

  ohne Schaltnocken

- Bauteilreduzierung beweglicher Elemente

- Große Ölliefermengen bei geringem Druckluftverbrauch

- Hohe Förderdrücke

- Pumpengehäuse aus Aluminium, elektrolytisch behandelt sorgt für

  sehr große Korrosionsfestigkeit

- Besonders beanspruchte Teile aus hochfester Stahllegierung

 

Technische Daten:

Durchmesser: 95 mm

Höhe: 640mm

Gewicht: 10,1kg

 

weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.422,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.598,50*
€ 1.902,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.577,46*
€ 1.877,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,76*
€ 1.793,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.466,05*
€ 1.744,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.422,74*
€ 1.693,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.