Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankmontierte Ölanlage, für 1000 l IBC-Container, Pneumatischepumpe 3:1, 30l/min, Schlauch 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tankmontierte Ölanlage, für 1000 l IBC-Container, Pneumatischepumpe 3:1, 30l/min, Schlauch 10,0m
Tankmontierte Ölanlage, für 1000 l IBC-Container, Pneumatischepumpe 3:1, 30l/min, Schlauch 10,0m
Tankmontierte Ölanlage, für 1000 l IBC-Container, Pneumatischepumpe 3:1, 30l/min, Schlauch 10,0m
Tankmontierte Ölanlage, für 1000 l IBC-Container, Pneumatischepumpe 3:1, 30l/min, Schlauch 10,0m
Artikel-Nr.:
     638-51414-022-1896-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     022-1896-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IBC-Container Ölanlage
Ölanlage für IBC-Container
ibc-container ölanlage

Bestehend aus:

- Pneumatische Pumpe 3:1, 30l/min (51414-020-1196-000)

- G1/2" Ölschlauch 0,8m (51414-906-0434-008)

- G 1/4" Luftschlauch 2,0m (51414-902-0202-020)

- Schlauchroller G 1/2" x 10,0m (51414-070-1206-410)

-  Ölzapfpistole mit Digitalzähler (51414-024-1233-C00)

- Wandtropfschale für Zapfpistolen (51414-024-1785-000)

- Montagebrücke für Tanks (51414-025-1267-000)

- Montagebrücke für Tanks (51414-025-1267-B00)

- Lieferung ohne IBC-Container

Technische Daten:

Gewicht: 48,0kg

 

weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: Frischölanlage, Fettpumpe, Druckluftfettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Fettpresse, Standfettpresse, Fettpistole, Hochdruckfettpresse, Industrielle Ölpumpe, Ölpumpe, Industrieölpumpe, Säulenpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.140,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.360,71*
€ 3.999,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.334,11*
€ 3.967,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.222,00*
€ 3.834,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.167,70*
€ 3.769,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.140,66*
€ 3.737,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.