Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettes Ölsystem mit Wanne und Wand, 1000x850x2450mm, Pumpe 3:1 30l/min, für 1 Faß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettes Ölsystem mit Wanne und Wand, 1000x850x2450mm, Pumpe 3:1 30l/min, für 1 Faß
Komplettes Ölsystem mit Wanne und Wand, 1000x850x2450mm, Pumpe 3:1 30l/min, für 1 Faß
Komplettes Ölsystem mit Wanne und Wand, 1000x850x2450mm, Pumpe 3:1 30l/min, für 1 Faß
Komplettes Ölsystem mit Wanne und Wand, 1000x850x2450mm, Pumpe 3:1 30l/min, für 1 Faß
Artikel-Nr.:
     638-51414-023-1935-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     023-1935-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölstation

bestehend aus:

- Pneumatische Pumpe 3:1 mit 30l/min (51414-020-1195-000)

- Sicherheitsölwanne mit Montagewand (51414-023-1925-000)

- Schlauchroller G 1/2" F-F x 10,0m (51414-070-1206-410)

- Ölschlauch G 1/2" F-F, 1,5m (51414-906-0424-015)

- Ölzapfpistole mit Digitaluhr (51414-024-1233-000)

- Gitterrost

- ohne Faß

Technische Daten:

Gewicht: 121,0kg

Lagervermögen: 1 Faß 180-220l

Maße: 1000 x 850 x 2450mm BxTxH

 

weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne, Sicherheitswanne, Sicherheitsölwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.211,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.584,55*
€ 5.455,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.518,65*
€ 5.377,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.337,85*
€ 5.162,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.255,89*
€ 5.064,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.211,56*
€ 5.011,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.