Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manueller Ölspender, 16l Behälter, Ölschlauch 2m, Ölpistole, Ölhandpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manueller Ölspender, 16l Behälter, Ölschlauch 2m, Ölpistole, Ölhandpumpe
Manueller Ölspender, 16l Behälter, Ölschlauch 2m, Ölpistole, Ölhandpumpe
Manueller Ölspender, 16l Behälter, Ölschlauch 2m, Ölpistole, Ölhandpumpe
Manueller Ölspender, 16l Behälter, Ölschlauch 2m, Ölpistole, Ölhandpumpe
Artikel-Nr.:
     638-51414-027-1320-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     027-1320-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Öl-Pumpe
Ölschlauch
druckluft öl pumpe
Diese mobilen Ölversorgungsgeräte verzichten auf eine Ölpumpe und arbeiten
statt dessen mit einem Druckluftpolster, welches über die werkseigene Druckluft
eingespeist wurde.
Im Betrieb kann das Druckluftpolster permanent über eine Druckluftleitung
erhalten bleiben oder bei Bedarf aufgefüllt werden. Die Geräte sind in zwei
Größen lieferbar mit und ohne digitalem Zähler.

inkl.:

Zapfpistole

Ölschlauch 2m

Ölhandpumpe

Technische Daten:

Höhe: 640mm

Breite: 520mm

Tiefe: 250mm

Gewicht: 12,0kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Ölspender, Ölabgabegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,67*
€ 580,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,57*
€ 558,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,34*
€ 532,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,68*
€ 483,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.