Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ölauffangbehälter 65l, Werkzeugablage, Trichter 15l, Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölauffangbehälter 65l, Werkzeugablage, Trichter 15l, Gitterrost
Ölauffangbehälter 65l, Werkzeugablage, Trichter 15l, Gitterrost
Ölauffangbehälter 65l, Werkzeugablage, Trichter 15l, Gitterrost
Ölauffangbehälter 65l, Werkzeugablage, Trichter 15l, Gitterrost
Artikel-Nr.:
     638-51414-045-1462-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     045-1462-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter

Ausstattung:

Behälter 65l mit Niveauanzeiger

ABS Werkzeugablage mit 3 Fächer

Trichtervolumen 15l

Schwalblech und Gitterrost für Filterablage

Druckluftentleerung mit max. 0,5bar

Technische Daten:

Höhe: 1700mm

Breite: 500mm

Tiefe: 650mm

Gewicht: 26,5kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: Ölablaßgerät, Ölauffanggerät, Ölauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.613,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.757,78*
€ 2.091,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.742,06*
€ 2.073,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.685,09*
€ 2.005,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,41*
€ 1.962,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,50*
€ 1.920,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.