Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ölauffangbehälter 120l, Werkzeugablage, Trichter 20l, Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölauffangbehälter 120l, Werkzeugablage, Trichter 20l, Gitterrost
Ölauffangbehälter 120l, Werkzeugablage, Trichter 20l, Gitterrost
Ölauffangbehälter 120l, Werkzeugablage, Trichter 20l, Gitterrost
Ölauffangbehälter 120l, Werkzeugablage, Trichter 20l, Gitterrost
Artikel-Nr.:
     638-51414-045-1465-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     045-1465-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
spezialtrichter

Ausstattung:

Behälter 120l mit Niveauanzeiger

ABS Werkzeugablage mit 3 Fächer

Trichtervolumen 20l, 360° schwenkbar

Schwalblech und Gitterrost für Filterablage

Druckluftentleerung mit max. 0,5bar

Technische Daten:

Höhe: 1950mm

Breite: 500mm

Tiefe: 760mm

Gewicht: 32,5kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: Ölablaßgerät, Ölauffanggerät, Ölauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.328,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.445,13*
€ 1.719,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.433,46*
€ 1.705,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,07*
€ 1.651,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,47*
€ 1.616,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.328,92*
€ 1.581,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.