Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschichteter Schaumsprüher aus Stahl, 100l Behälter, PVC-Schlauch, Edelstahlsprühlanze 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschichteter Schaumsprüher aus Stahl, 100l Behälter, PVC-Schlauch, Edelstahlsprühlanze 600mm
Beschichteter Schaumsprüher aus Stahl, 100l Behälter, PVC-Schlauch, Edelstahlsprühlanze 600mm
Beschichteter Schaumsprüher aus Stahl, 100l Behälter, PVC-Schlauch, Edelstahlsprühlanze 600mm
Beschichteter Schaumsprüher aus Stahl, 100l Behälter, PVC-Schlauch, Edelstahlsprühlanze 600mm
Artikel-Nr.:
     638-51414-051-1532-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     051-1532-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc schlauch
MECLUBE Sprühgeräte für Fertigungsbetriebe, Transportbereiche,
Nahrungs- und Genussmittelindustrie, biologische und chemische
Produktionsbetriebe
 

MECLUBE Drucksprühgeräte stammen aus eigener Produktion.

Wo MECLUBE Drucksprühgeräte draufsteht, ist auch MECLUBE

Drucksprühgeräte drin. Das ist für unsere Kunden von Vorteil, wenn mal eine

Sprühlanze oder ein Ventil getauscht werden muss. Die Drucksprühgeräte

von MECLUBE werden von Industrie und Fachhandel für die Zerstäubung

und Auftragung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln eingesetzt.

Damit die Drucksprühgeräte das tun, was auch vom Kunden erwartet wird,

berät für den jeweiligen Einsatzfall der Drucksprühgeräte die MECLUBE GmbH

in Deutschland ausschließlich durch Diplomingenieure mit solider,

anwendungstechnischer Erfahrung. So geht dem Kauf der Drucksprühgeräte

immer eine fachlich fundamentierte Beratung voraus. Diese sichert dem

späteren Anwender zuverlässige und erwartungsgemäße Ergebnisse.

Für die passende Lösung der Aufgabe stehen aus dem MECLUBE

Drucksprühgeräte Produktkatalog eine große Palette von Geräten und

Komponenten zur Verfügung. 

Ausstattung:

PVC-Schlauch 8m

Edelstahlsprühlanze 600mm

Manometer

Technische Daten:

Höhe: 590mm

Breite: 500mm

Tiefe: 1120mm

Gewicht: 40,1kg

Weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: Sprüher, Edelstahlsprüher, Schaumsprüher, Sprühgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.294,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.502,16*
€ 1.787,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.474,68*
€ 1.754,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,60*
€ 1.651,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,22*
€ 1.596,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.294,34*
€ 1.540,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.