Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsklebeband 50mmx50m, mit Top-Print und Void-Effekt, Vollständiger Transfer, Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitsklebeband 50mmx50m, mit Top-Print und Void-Effekt, Vollständiger Transfer, Blau
Sicherheitsklebeband 50mmx50m, mit Top-Print und Void-Effekt, Vollständiger Transfer, Blau
Sicherheitsklebeband 50mmx50m, mit Top-Print und Void-Effekt, Vollständiger Transfer, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51421-1911-77-b
Hersteller:
     MF
Herst.-Nr.:
     1911-77-b
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Klebeband
Sicherheitsklebeband
Sicherheitssiegelband
Siegelband

Für das Verschließen und Versiegeln von Kartons, Beuteln, Briefumschläge und Folienfür

den Versand haben wir eine Palette von effektiven und wirtschaftlichen Sicherungsbändern,

die einen zusätzlichen Schutz beim Transport bieten. Wenn die Verpackung aufgebrochen

wird, verbleibt ein guter Visueller Hinweiß, je nach Ausführung ganz, teilweise oder gar

nicht auf der Verpackung, der nicht beseitgt werden kann.

 

Typ: 51421-1911-77

Premium-Ausführung, der Void-Effekt zeigt sich vollständig auf der Verpackung,

Top-Print „SECURITY TAPE“, Void Effekt „OPEN VOID“, Vollständiger Transfer auf der

Verpackung

Geeignet für:

- Stretchfolie

- bestimmte Kartonagen

Abmessung:

50mm breite

50m Länge

lieferbare Farben:

Rot, Blau (mit Top-Print)

Braun (ohne Top-Print)

Abbildung ist Produktbeispiel, Farbe gemäß Artikelbeschreibung

Weitere Varianten siehe Produktdatenblatt/Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Siegelbandrolle, Sigel-Band, sicherheitsklebeband blau, sicherheits klebeband, Sicherheitsband, Siegelklebeband, Sicherheitsetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,13008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Rollen (ab € 34,76084* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 489,07008*
€ 581,9934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 482,27004*
€ 573,90135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 447,36*
€ 532,3584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 437,52*
€ 520,6488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 417,13008*
€ 496,3848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.