Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangpalette Auffangwanne PE, SW 4-Fass 245x66x27cm Volumen 235l, Ladekapazität 1250kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangpalette Auffangwanne PE, SW 4-Fass 245x66x27cm Volumen 235l, Ladekapazität 1250kg, schwarz
Auffangpalette Auffangwanne PE, SW 4-Fass 245x66x27cm Volumen 235l, Ladekapazität 1250kg, schwarz
Auffangpalette Auffangwanne PE, SW 4-Fass 245x66x27cm Volumen 235l, Ladekapazität 1250kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     638-51467-pake233swd
Hersteller:
     NP
Herst.-Nr.:
     PAKE233SWD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne

SW Poly-Paletten

Die Paletten für ein, zwei und vier Fässer sind für volle Stahl- oder Poly-Fässer geeignet;

ihre kompakten Abmessungen reduzieren die für die Lagerung von Fässern benötigte

Stellfläche.

Eingeformter Sumpf fängt austretende Flüssigkeiten und Verschüttungen auf,

so dass Bestimmungen eingehalten werden und Lagerbereiche sicher und

sauber bleiben.

Die Konstruktion aus haltbarem Polyethylen ist gegen UV-Strahlen, Rost,

Korrosion und die meisten Chemikalien beständig.

Der herausnehmbare Kontrollgitterrost erleichtert den Zugang zum Sumpf.

Der zweiseitige (PAKE230SWD und PAKE231SWD) Gabelstapler-Eingriff der

Paletten ermöglicht ein einfaches Entladen in beide Richtungen.

In Einklang mit staatlichen Vorschriften zur Gefahrstofflagerung,

siehe Produktdatenblatt unten für weitere Informationen

Weitere Technische Daten und Produktbeschreibungen,
siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, auffangwanne stahl mit kufen, auffang palette, fasswanne verzinkt, Auffangwanne aus PE, Kunststoffwanne, Kunststoffauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 813,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,41*
€ 1.109,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,58*
€ 1.096,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,53*
€ 1.052,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,22*
€ 1.016,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,88*
€ 968,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.