Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschuh für Gesundheits- /Schönheitsbereich, Krankenhaus, Pflege,Alten- und Krankenpflege,Candy, Farbe weiß, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Arbeitsschuh für Gesundheits- /Schönheitsbereich, Krankenhaus, Pflege,Alten- und Krankenpflege,Candy, Farbe weiß, Größe 41
Arbeitsschuh für Gesundheits- /Schönheitsbereich, Krankenhaus, Pflege,Alten- und Krankenpflege,Candy, Farbe weiß, Größe 41
Arbeitsschuh für Gesundheits- /Schönheitsbereich, Krankenhaus, Pflege,Alten- und Krankenpflege,Candy, Farbe weiß, Größe 41
Arbeitsschuh für Gesundheits- /Schönheitsbereich, Krankenhaus, Pflege,Alten- und Krankenpflege,Candy, Farbe weiß, Größe 41
Artikel-Nr.:
     638-51475-Candywht41
Hersteller:
     Oxypas
Herst.-Nr.:
     Candywht41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Das Modell CANDY wurde speziell für Gesundheitsfachkräfte, die unter Fußerkrankungen wie

Hallux Valgus (Fehlstellung der Großzehe), Quintus Varus (krumme kleine Zehe) oder "Hammerzehen" leiden,

oder für jedermann, der einen sanften und flexiblen Schuh sucht, entworfen.

Dank der Verarbeitung in äußerst flexiblem Lycra lässt die Passform sich an jedem Fuß anpassen.

Dieses geschlossenes Modell bietet optimalen Schutz und sitzt bequem wie ein Hausschuh, damit Sie optimalen Tragekomfort genießen können.

Das Medilogic-Sortiment präsentiert einen federleichten Entwurf mit antistatischen Eigenschaften und einer rutschhemmenden Sohle.

Das Innenfutter aus Coolmax® führt wirkungsvoll Schweiß ab. Das Obermaterial besteht aus synthetischem Leder und kann

einfach mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Das anatomisch geformte Fußbett und die Laufsohle, die an jedem Punkt den Boden berührt,

bieten Ihrem Fuß einen gesunden Halt.

Dieser Entwurf hat einen Absatz von 3 cm.

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Hallux-Valgus-Schuh, oxypas arbeitsschuhe weiß, allroundschuhe, antirutsch-halbschuhe weiß, Gesundheits- /Schönheitsbereich, Krankenhaus, Pflege, Alten- und Krankenpflege, Candy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,81*
  
Preis gilt ab 1.500 Paar
Mindestbestellmenge: 3 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paar
ab 6 Paar
€ 76,11*
€ 90,57
pro Paar
ab 15 Paar
€ 72,92*
€ 86,77
pro Paar
ab 30 Paar
€ 70,91*
€ 84,38
pro Paar
ab 1500 Paar
€ 63,81*
€ 75,93
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.