Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterbox, Arbeitsschuh Nordic S3, 1 Paar Handschuhe Construhot, 1 Mütze, 1 Paar Arbeitsstrümpfe, Größe 42


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Winterbox, Arbeitsschuh Nordic S3, 1 Paar Handschuhe Construhot, 1 Mütze, 1 Paar Arbeitsstrümpfe, Größe 42
Winterbox, Arbeitsschuh Nordic S3, 1 Paar Handschuhe Construhot, 1 Mütze, 1 Paar Arbeitsstrümpfe, Größe 42
Winterbox, Arbeitsschuh Nordic S3, 1 Paar Handschuhe Construhot, 1 Mütze, 1 Paar Arbeitsstrümpfe, Größe 42
Artikel-Nr.:
     638-51475-ws-Nordic-42
Hersteller:
     Safety Jogger
Herst.-Nr.:
     ws-Nordic-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Mindestbestellmenge: 3 Sets - Größen können gemischt werden

1 Set = Arbeitsschuhe Nordic aus Leder + 1 Paar Arbeitshandschuhe + 1 Paar Arbeitsstrümpfe + 1 Mütze

  • Nordic: Schuh aus Leder
  • schwarz
  • Warmfutter
  • wasserabweisend
  • antistatisch
  • Durchtrittsichere Zwischensohle SJ FLEX
  • Nicht kreidend
  • Anti-Schock, Anti-Rutsch
  • S3, Kompositkappe
  • PU/TPU-Sohle
  • Schuhe erhältlich in Grössen: 38 - 47
  • Einsatzbereiche: Bau, Industrie, Handwerk, Kalte Umgebungen

CONSTRUHOT - Hi-Viz Handschuhe für Gebrauch in einer kalten Umgebung

Die nahtlose CONSTRUHOT-Handschuhe von Safety  sind für schwere Jobs
entwickelt worden. Der Liner ist aus Polyester und verfügt über eine schwarze Latex-
Beschichtung. Ein extra Pluspunkt in Umgebungen wo Sichtbarkeit wichtig ist (Eisenbahn,
Flughäfen, Baustellen,…), ist die gelbe reflektierende Farbe. Um einen wärmeren Handschuh
zu haben wurde das Futter aufgeraut.

Empfohlen für :
Baustellen, Brückenbau, Eisenbahn und Flughäfen, Landwirtschaft, Rettungsdienste,
Reinigungsdienste, usw.

Besondere Merkmale:
Aufgerauhtes Futter für mehr Wärme.
Gelbe Farbe für eine bessere Sichtbarkeit in gefährlicher Umgebung.

Größe der Handschuhe und Strümpfe passend zur Schuhgröße

Mützengröße: uni

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitssocken, Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, ESD-Sicherheitsschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Kleidung Winterset, Winterset Kleidung, sicherheitshalbschuh s3 schwarz, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Handschuh, Arbeitshandschuh, Sicherheitshandschuh, Safety Jogger, Winterset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,47*
  
Preis gilt ab 1.500 Sätze
Mindestbestellmenge: 3 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Sätze
€ 187,22*
€ 222,79
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 184,70*
€ 219,79
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 173,49*
€ 206,45
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 169,24*
€ 201,40
pro Satz
ab 1500 Sätze
€ 158,47*
€ 188,58
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.