CIRRUS 80 - Für industrielle Anwendungen
Mit 500 Meter Rollenhalterung.
CIRRUS 80 und CIRRUS 160 sind zwei leistungsstarke Maschinen für industrielle Anwendungen,
die sich in ihrer Geschwindigkeit unterscheiden.
Standardmäßig ausgestattet mit elektronischem Zählwerk und einem Signaleingang für optionalen
Anschluss von Füllstandsensoren, Fußschalter sowie Schnitt- und Fördersystemen.
Damit können beide Maschinen zu vollautomatischen Mehrplatzverpackungssystemen erweitert werden.
Für folgende Folienformate:
100 x 120mm/230mm
133 x 230mm
200 x 230mm
Technische Daten: CIRRUS 80
Leistung: 8Meter / Min. - d.h. 80 Luftpolster / Min
Maße: 450 x 480 x 240mm (LxBxH)
Gewicht: 11,5kg
Folien: CIRRUS-Folien bis 230mm Breite