Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS 160, Industrieanw., für 500m Rollen, max. Breite 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS 160, Industrieanw., für 500m Rollen, max. Breite 230mm
Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS 160, Industrieanw., für 500m Rollen, max. Breite 230mm
Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS 160, Industrieanw., für 500m Rollen, max. Breite 230mm
Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS 160, Industrieanw., für 500m Rollen, max. Breite 230mm
Artikel-Nr.:
     638-51486-mcr-0050
Hersteller:
     AW
Herst.-Nr.:
     MCR-0050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkissenmaschine
Luftkissenpolstersystem
Luftkissensystem
Luftpolstergerät

CIRRUS 160 - Für industrielle Anwendungen

Mit 500 Meter Rollenhalterung.

CIRRUS 80  und CIRRUS 160 sind zwei  leistungsstarke Maschinen für industrielle Anwendungen,

die sich in ihrer Geschwindigkeit unterscheiden.

Standardmäßig ausgestattet mit elektronischem Zählwerk und einem Signaleingang für optionalen

Anschluss von Füllstandsensoren, Fußschalter sowie Schnitt- und Fördersystemen.

Damit können beide Maschinen zu vollautomatischen Mehrplatzverpackungssystemen erweitert werden.

 

Für folgende Folienformate:

100 x 120mm/230mm

133 x 230mm

200 x 230mm

Technische Daten: CIRRUS 160

Leistung: 16Meter / Min. - d.h. 160 Luftpolster / Min

Maße: 450 x 480 x 240mm (LxBxH)

Gewicht: 11,5kg

Folien: CIRRUS-Folien bis 230mm Breite

Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterkissengerät, luftkissenmaschine, Luftpolsterfolie, Luftpolstermaschine, Luftpolstersystem, Luftpolsterkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.742,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.891,13*
€ 5.820,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.856,85*
€ 5.779,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.770,96*
€ 5.677,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.742,56*
€ 5.643,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AW
MCRZ-1201
ab € 2.720,51*
Zubehör
AW
MCRZ-1101
ab € 499,95*
Zubehör
AW
1457-0004
ab € 178,50*
Zubehör
AW
82550011
ab € 142,70*
Zubehör
AW
82550012
ab € 235,02*
Zubehör
AW
82550022
ab € 236,30*
Zubehör
AW
84050011
ab € 192,06*
Zubehör
AW
84050012
ab € 297,38*
Zubehör
AW
840500133200
ab € 298,03*
Zubehör
AW
84050022
ab € 296,19*
Zubehör
AW
MCR-0020
ab € 3.326,48*
Zubehör
AW
MCRZ-1401
ab € 4.056,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.