Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS MAXX - DIE STARKE, Industrieanw., für 500m Rollen, max. Breite 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS MAXX - DIE STARKE, Industrieanw., für 500m Rollen, max. Breite 400mm
Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS MAXX - DIE STARKE, Industrieanw., für 500m Rollen, max. Breite 400mm
Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS MAXX - DIE STARKE, Industrieanw., für 500m Rollen, max. Breite 400mm
Luftpolstermaschine Luftpolstergerät CIRRUS MAXX - DIE STARKE, Industrieanw., für 500m Rollen, max. Breite 400mm
Artikel-Nr.:
     638-51486-mcr-0060
Hersteller:
     AW
Herst.-Nr.:
     MCR-0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkissenmaschine
Luftkissenpolstersystem
Luftkissensystem
Luftpolstergerät

CIRRUS MAXX - DIE STARKE - Für industrielle Anwendungen

SOFTLAYER!

Mit 500 Meter Rollenhalterung.

Eine leistungsstarke Luftpolstermaschine für industrielle Anwendungen.

Das spezielle Hochleistungsgebläse ermöglicht die Verarbeitung der CIRRUS-Folien

von 300 bis 400mm Breite.

Standardmäßig ausgestattet mit elektronischem Zählwerk und einem Signaleingang für

optionalen Anschluss von Füllstandsensoren oder Fußschalter.

 

Für folgende Folienformate:

100 x 300mm/400mm

Technische Daten: CIRRUS MAXX

Leistung: 8Meter / Min. - d.h. 80 Luftpolster / Min

Maße: 540 x 640 x 240mm (LxBxH)

Gewicht: 13,5kg

Folien: CIRRUS-Folien von 300 bis 400mm Breite und Softlayer

Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterkissengerät, luftkissenmaschine, Luftpolsterfolie, Luftpolstermaschine, Luftpolstersystem, Luftpolsterkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.185,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.320,35*
€ 6.331,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.296,73*
€ 6.303,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.210,07*
€ 6.199,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.185,55*
€ 6.170,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AW
MCRZ-1102
ab € 497,92*
Zubehör
AW
MCRZ-1302
ab € 1.190,95*
Zubehör
AW
1457-0004
ab € 178,50*
Zubehör
AW
82550014
ab € 410,50*
Zubehör
AW
825500SL400
ab € 409,80*
Zubehör
AW
84050013
ab € 385,79*
Zubehör
AW
84030014
ab € 306,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.