Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, 80 x 120 mm, 100 my, transparent, 1.000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbeutel, 80 x 120 mm, 100 my, transparent, 1.000 Stück
Flachbeutel, 80 x 120 mm, 100 my, transparent, 1.000 Stück
Flachbeutel, 80 x 120 mm, 100 my, transparent, 1.000 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51491-5061
Hersteller:
     Beu
Herst.-Nr.:
     5061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

Schwere Produkte können Sie in unseren Flachbeuteln genauso sicher aufbewahren wie leichte Kleinteile und Lebensmittel. Besonders kostengünstig wird Ihre Ware so vor Staub und Schmutz geschützt. Für alle Flachbeutel gilt: Die zuerst genannte Größe ist die Breite, die zweit genannte die Höhe. z.Bsp.120 mm (Breite) x 170 mm (Höhe) Die Beutel können Sie verschweißen, mit Klammern verschließen oder zuknoten. Das Verpackungsmaterial besteht aus hochwertigem Polyethylen und zeichnet sich durch seine Strapazierfähigkeit, Reißfestigkeit und Flexibilität aus. Die verschiedenen Stärken und Größen bieten Ihnen viele Lösungen für Ihr Haus.

Viele Produkte lassen sich in Flachbeuteln der Stärke 100 µ problemlos aufbewahren.
Vielseitig einsetzbar sind die Flachbeutel sowohl für Kleinteile, Lebensmittel und Tiernahrung als auch für Produkthandbücher.
Der Beutel schütz Ihre Produkte vor Schmutz und Feuchtigkeit und präsentiert diese einwandfrei.

Produkteigenschaften:

  • Maße: 80 x 120 mm
  • Stärke: 100 µ
  • Material: LDPE (Polyethylen)
  • transparent
  • mit PE-Logo auf dem Beutel
  • Dekorationsartikel gehören nicht zum Leistungsumfang.
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, 100my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,1594*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1594*
€ 0,18969
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1584*
€ 0,1885
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1284*
€ 0,1528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.