Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Set 5 tlg. Robbyrob, 54 Kartons = 1 Palette


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Winter-Set 5 tlg. Robbyrob, 54 Kartons = 1 Palette
Winter-Set 5 tlg. Robbyrob, 54 Kartons = 1 Palette
Winter-Set 5 tlg. Robbyrob, 54 Kartons = 1 Palette
Artikel-Nr.:
     638-51496-8750000000-P
Hersteller:
     WS
Herst.-Nr.:
     8750000000-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Autowinterset
KFZ-Winterset
Winterset KFZ
kfz winterset
  • 54 Kartons à 6 Sets = 1 Palette
  • 1 Set bestehend aus:

- Scheibenfrostschutz -60°C 500 ml

- Scheibenenteiserspray 500 ml

- Türschlosseinteiser 50 ml

- Klarsichttuch

- Eiskratzer

  • praktisches Winter Starter Set oder für unterwegs
  • Polycarbonatverträglich & Fächerdüsen geeignet
  • schonend für Lack und Kunststoffe
  • umweltschonend
  • Made in Germany

     
Weitere Suchbegriffe: Winterset, Winter, Autoreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.974,84*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 54 Kartons (ab € 73,60815* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 4.326,12*
€ 5.148,08
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 4.261,86*
€ 5.071,61
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 4.083,02*
€ 4.858,79
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 4.000,67*
€ 4.760,80
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 3.974,84*
€ 4.730,06
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.