Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Trockensauger dryCAT 137 RSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Trockensauger dryCAT 137 RSC
Profi Trockensauger dryCAT 137 RSC
Profi Trockensauger dryCAT 137 RSC
Artikel-Nr.:
     638-51518-7002130
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7002130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Serie dryCAT – Trockensauger für Staub und andere Feststoffpartikel, mit automatischer Filterabreinigung

  • Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
  • Kartuschen-Filter mit extrem großer Filterfläche für gleichbleibende Saugleistung
  • 1- und 3-motorige Modelle mit separaten Ein- und Ausschaltern. Der Bediener kann selbst
    wählen wie viele Motoren arbeiten sollen. Dies ermöglicht eine deutliche Einsparung an Energie.
  • Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
  • Absaugmotoren mit Lärmfilter für geräuscharmen Betrieb
  • Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
  • 2-teilige steckbare Saugrohre aus Kunststoff ummantelt, sehr leicht und stabil
  • Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
  • Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
  • Bruchsichere Nylonklammer zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter
  • Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

 

Technische Daten dryCAT 137 RSC:

  • Saugertyp: trocken
  • Aufnahmeleistung: 1 kW
  • Luftmenge: 3333 l/min
  • Behältervolumen: 37 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 38 mm / 4m
  • Anzahl Motoren: 1
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Elektrische Anschluss: 230 V ~50 Hz
  • Kabellänge: 8,5 m
  • Unterdruck: 223 mbar
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Abmessungen (L x B x H): 390 x 390 x 900 mm
  • Gewicht: 14,3 kg
  • Automatikanlauf beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs
  • Automatische Filterabreinigung

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 772,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,61*
€ 1.145,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,55*
€ 1.131,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,68*
€ 1.048,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,73*
€ 994,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,10*
€ 918,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.