Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Spezialsauger flexCAT 141 VCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Spezialsauger flexCAT 141 VCA
Profi Spezialsauger flexCAT 141 VCA
Profi Spezialsauger flexCAT 141 VCA
Artikel-Nr.:
     638-51518-7003160
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7003160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

flexCAT VCA – Spezialsauger zum mühelosen Beseitigen von Kamin-, Ofen- und Grillasche

  • Besonders geeignet für Hotels, Restaurants,Cafés oder Bäckereien
  • Saugt zuverlässig und mühelos Asche, Sand und groben Schmutz auch bei intensiver Nutzung
  • Hohe Saugkraft durch leistungsstarken, zweistufigen Absaugmotor
  • Für geräuscharmen Betrieb Absaugmotoren mit Lärmfilter ausgestattet
  • Großer Schmutzbehälter aus Metall mit eigenen Tragegriffen
  • Innovative Dichtung und starke Verschlüsse
  • Mit abwaschbarem HEPA-Kartuschenfilter

 

Technische Daten flexCAT 141 VCA:

  • Saugertyp: trocken
  • Aufnahmeleistung: 1600 W
  • Luftmenge: 2100 l/min
  • Behältervolumen: 41 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 38 mm / 3 m
  • Anzahl Motoren: 1
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Elektrische Anschluss: 230 V ~50 Hz
  • Kabellänge: 8,5 m
  • Unterdruck: 274 mbar
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Abmessungen (L x B x H): 395 x 385 x 900 mm
  • Gewicht: 12 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,62*
€ 442,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,17*
€ 442,08*
38 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 345,01*
€ 442,3162*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,52*
€ 491,04*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 650,74*
€ 787,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,16*
€ 936,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,12*
€ 921,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,13*
€ 862,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,02*
€ 825,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,74*
€ 774,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.