Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Scheuersaugmaschine Typ SSM 335 CY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Scheuersaugmaschine Typ SSM 335 CY
Profi Scheuersaugmaschine Typ SSM 335 CY
Profi Scheuersaugmaschine Typ SSM 335 CY
Artikel-Nr.:
     638-51518-7202037
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7202037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

SSM 335 CY – Sehr kompakte und äußerst wendige Scheuersaugmaschine mit geringer Arbeitsbreite zum Reinigen an Orten mit beengten Platzverhältnissen

  • Zur professionellen Reinigung von Flächen und Böden in industriellen, kommerziellen und öffentlichen Bereichen bis 1.000 m² wie z.B. Büros, Restaurants, Bars,
    Friseursalons, Boutiquen, Schulklassen, Arztpraxen, Apotheken, Pflegeheime, Theater, Küchen, Labore, Supermärkte, Züge, Flughäfen, Hotels uvm.
  • Einfache Reinigung der Ecken, ohne komplizierte Manöver ausführen zu müssen
  • Nach nur einem Durchgang ist die Oberfläche sofort trocken und sicher
  • Lenker 180° drehbar
  • Der Schmutzwassertank lässt sich leicht aus seinem Sitz ziehen und ermöglicht so eine bequeme Entleerung
  • Mit hochwertigen Bauteilen, die eine lange Haltbarkeit und große Zuverlässigkeit garantieren
  • Die Verwendung von Kunststoff (Polyethylen), Aluminium und Stahl bewirkt, dass die Bauteile nie rosten!
  • Leicht zu transportieren! Im zusammengeklappten Zustand lässt sie sich mit dem angebrachten Tragegriff
    bequem anheben oder wie einen Trolley ziehen
  • Neigung des Lenkers ist individuell einstellbar

Ausstattung SSM 335 CY:

  • 2 Zylinderbürsten
  • Gebogene Absaugleiste
  • Abschaltbare Schmutzwasserabsaugung
  • Automatischer Wasser- und Bürstenstopp
  • 2-Tank-System
  • Batterieladestandanzeige
  • Dank des vorderen Saugfußes ist das Trocknen auch unter dem Tisch möglich
  • Dank des Designs des Reinigungsmitteltanks mit sehr niedrigem Schwerpunkt kann auch unter
    Regalen oder Wandelementen mit einem Abstand zum Boden von 38 cm gereinigt werden.

Technische Daten SSM 335 CY:

  • Arbeitskapazität: 1.010 mm
  • Arbeitsbreite Bürsten: 335 mm
  • Arbeitsbreite Saugen: 525 mm
  • Bürstendurchmesser: 2 x 110 x 335 mm
  • Bürstendruck: 14,5 kg
  • Bürstendrehzahl: 450 min-1
  • Frischwassertank: 10 l
  • Schmutzwassertank: 10 l
  • Saugunterdruck: 72 mbar
  • Vorwärtsgeschwindigkeit: 3 km/h
  • Maximal überwindbare Steigung: 2 %
  • Stromversorgung: Batterie 12 V
  • Leistung Bürstenmotor: 250 W
  • Akkulaufzeit: ca. 60 min
  • Schallpegel: 65,8 dB(A)
  • Abmessungen (L x B x H): 718 x 460 x 1.105 mm
  • Gewicht: 69 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat, Saugmaschine, Scheuersauger, Sauger, SSM 335 CY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.602,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.040,88*
€ 7.188,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.968,37*
€ 7.102,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.722,28*
€ 6.809,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.629,12*
€ 6.698,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.602,14*
€ 6.666,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.