| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51518-7500180 Herst.-Nr.: 7500180 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schmutzwasserpumpe SWP – Leistungsstark und zuverlässig im Dauerbetrieb unter härtesten Bedingungen Vielseitig einsetzbar und leistungsstark - Abpumpen von Teichanlagen, Auspumpen von Kellern z.B. bei Hochwasser, Bewässerung von Beeten
- Saugt selbst mit Sand, Reinigungsmittel oder Öl verschmutztes Wasser ab, z.B. Abwasser, Schlamm, ...
- Ca. 2,5 Stunden Laufzeit mit einer Tankfüllung bei 75% Last
- Robust, langlebig und zuverlässig
- Funktionsfähig bei jeder Witterung (außer Frost)
- Spiralgehäuse und Flügelrad aus Gusseisen, dadurch höchste Robustheit und lange Lebensdauer der Pumpe,
- auch beim Einsatz mit sandhaltigem Wasser
- Leistungsstarker und effizienter 4-Takt-Motor, einfach zu starten unter allen Bedingungen
- Robuster Stahlrahmen mit Vibrationsdämpfern
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch direkte Erzeugung des Unterdrucks und Anschluss der Schläuche an der Pumpe
- Bequeme Wartung
Technische Daten SWP 80: - Einsatzbereich: Schmutzwasser
- Fördermenge max.: 966 l/min
- Förderdruck: 2,6 bar
- max. Korngröße: 27 mm
- Ein-/Auslassgewinde: 3 "
- Ein-/Auslassdurchmesser: 76,2 mm
- Förderhöhe max.: 26 m
- Ansaughöhe: 7 m
Lieferumfang SWP 80: - 2x Schlauchkupplung
- 2x Überwurfmutter
- 2x Gummidichtung
- 3x Schlauchschelle
- 1x Saugkorb
- 4x Gummifuss
- 1x Satz Montagewerkzeug
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,24* | € 395,91* | | | | | 38 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 329,05* | € 396,1426* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,44* | € 444,09* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,91* | € 444,11* | | | | Lager 638 | | | | | | Frei Haus | ab € 761,60* | € 844,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 638 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 638 | | Versand: Lager 638 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|