Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Pumpe Tauchpumpe Typ SCWP 7514


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Pumpe Tauchpumpe Typ SCWP 7514
Profi Pumpe Tauchpumpe Typ SCWP 7514
Profi Pumpe Tauchpumpe Typ SCWP 7514
Artikel-Nr.:
     638-51518-7520100
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7520100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen

Modell SCWP 7514 – Tauchpumpe für Klarwasser mit Kunststoffgehäuse

  • Ergonomisches Griffdesign
  • Hochwertige Dichtungen garantieren lange Lebensdauer
  • Automatischer Betrieb durch einstellbare Schwimmerschaltung

 

Technische Daten SCWP 7514:

  • Max. Förderleistung max.: 233 l/min
  • Max. Förderhöhe: 9 m
  • Max. Eintauchtiefe: 7 m
  • Kabellänge (Strom): 10 m
  • Flüssigkeitstemperaturbereich: 0°C/+35°C
  • Korngröße max.: 5 mm
  • Auslassdurchmesser: 1 1/4 "
  • Motorleistung: 750 W
  • Elektrischer Anschluß: 230 V ~ 50 Hz

*Hinweis: Salzhaltiges Wasser, brennbare Flüssigkeiten und Lebensmittel dürfen nicht befördert werden

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: klarwasserpumpen, Pumpe, Pumpe Kunststoff, Klarwasser, SCWP, SCWP7514
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,62*
€ 73,33*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 181,50*
€ 223,34*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,88*
€ 264,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.