Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Pumpe Gartenpumpe Typ GP1105C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Pumpe Gartenpumpe Typ GP1105C
Profi Pumpe Gartenpumpe Typ GP1105C
Profi Pumpe Gartenpumpe Typ GP1105C
Artikel-Nr.:
     638-51518-7521100
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7521100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe

GP1105C – Klarwasser Gartenpumpe mit robustem Gussgehäuse

  • Geeignet für die Gartenbewässerung, Druckverstärkung im Haushalt
  • Effizienter Automatikbetrieb
  • Ergonomisches Griffdesign
  • Arbeitet äußerst leise

 

Technische Daten GP1105C:

  • Max. Förderleistung max.: 76 l/min
  • Max. Förderhöhe: 46 m
  • Max. Eintauchtiefe: 8 m
  • Kabellänge (Strom): 1,5 m
  • Flüssigkeitstemperaturbereich: 0°C/+35°C
  • Auslassdurchmesser: 1 "
  • Motorleistung: 1.100 W
  • Elektrischer Anschluß: 230 V ~ 50 Hz

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Pumpe, Pumpe Kunststoff, GP1105C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,29*
€ 376,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,61*
€ 370,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,77*
€ 357,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,54*
€ 349,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.