Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META CLIP S3 Schrägbodenregal, Grundregal, 1000x500x2000 verzinkt kpl., 8 Böden, Feldlast 1800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
META CLIP S3 Schrägbodenregal, Grundregal, 1000x500x2000 verzinkt kpl., 8 Böden, Feldlast 1800 kg
META CLIP S3 Schrägbodenregal, Grundregal, 1000x500x2000 verzinkt kpl., 8 Böden, Feldlast 1800 kg
Artikel-Nr.:
     638-51542-4026212266535
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212266535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Kanbanregal
Schrägboden-Regal

META CLIP S3 Schrägbodenregal-Grundregal

Merkmale:
- zerlegte Rahmen sowie 7 Schrägböden und 1 Abdeckboden, Fachlast 200 kg
- Böden werden mit je 6 Fachteilerdrähten unterteilt, steckbar im Raster von 50 mm
- einzeilig

Nutzen:
- ideal für Kartonware wie Schraubenpäckchen oder Kunststoffkästen mit loser Ware
- perfekter Überblick über Bestände
- Ware gleitet selbstständig nach vorne zur Entnahmeseite

einzeiliges Regal:
Grundregal:

- Nennlänge + 56 mm · Nenntiefe + 36 mm
Anbauregal:
- Nennlänge +  6 mm · Nenntiefe + 36 mm

doppelzeiliges Regal:
Grundregal:

- Nennlänge + 56 mm · 2x Nenntiefe + 75 mm
Anbauregal:
  Nennlänge +  6 mm · 2x Nenntiefe + 75 mm
  Fachlast:   200 kg
Feldlast:   1.800 kg
      (siehe Tabelle)
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥
5  : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder
Fußverankerung finden Sie auf Seite 77).
Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

zugehöriges Anbauregal Artikelnummer: 51542-4026212266559
 

weitere technische Daten und Beschreibung, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schrägbodenregal, meta kanbanregal, kanbanregal grundregal, schrägboden regal, Regal, Reifenregal, Felgenregal, KFZ-Regal, Autozubehörregal, Schraubenregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 561,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,74*
€ 785,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,39*
€ 779,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,39*
€ 768,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,56*
€ 737,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,01*
€ 667,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212266559
ab € 512,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.