Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META CLIP S3 Reifenregal, Grundregal, 1300x400x2000 verzinkt kpl., 3 Ebenen, Fachlast 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
META CLIP S3 Reifenregal, Grundregal, 1300x400x2000 verzinkt kpl., 3 Ebenen, Fachlast 150 kg
META CLIP S3 Reifenregal, Grundregal, 1300x400x2000 verzinkt kpl., 3 Ebenen, Fachlast 150 kg
Artikel-Nr.:
     638-51542-4026212270242
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212270242
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Clip 150 Regal
Regal Clip 150
Grund-Regal
Grundregal

META CLIP S3 Reifenregal-Grundregal

Max. Reifendurchmesser Ø 700mm

Grundregal:  Nennlänge +  56 mm
                       Nenntiefe +   36 mm
Anbauregal: Nennlänge +   6 mm
                       Nenntiefe +   36 mm
Fachlast: von 150 bis 200 kg (siehe Tabelle)
Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5  : 1
gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung).
Fach-/Feldlasten gelten bei gleichm. verteilter Last.
Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und
mehr Feldern.

zugehöriges Anbauregal Artikelnummer: 51542-4026212270259

die Verdübelungsset der Regale sind im Lieferumfang enthalten

(zugehöriges Fußverdübelungsset Grundregal Artikelnummer: 51542-4026212303186)

(zugehöriges Fußverdübelungsset Anbauregal Artikelnummer: 51542-4026212303193)

weitere technische Daten und Beschreibung, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Reifen-Regal, Reifenregal, Räderregal, meta grundregal, grund regal, reifen-regal grundfeld, Regal, Felgenregal, KFZ-Regal, Autozubehörregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,88*
€ 294,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,06*
€ 241,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
META
4026212270259
ab € 154,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.