Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Stapelecke für Holzaufsatzrahmen, gelb, 1 Karton = 20 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Kunststoff-Stapelecke für Holzaufsatzrahmen, gelb, 1 Karton = 20 Stück
Kunststoff-Stapelecke für Holzaufsatzrahmen, gelb, 1 Karton = 20 Stück
Kunststoff-Stapelecke für Holzaufsatzrahmen, gelb, 1 Karton = 20 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51545-39239000-20
Hersteller:
     Pölog
Herst.-Nr.:
     39239000-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenstapelecke
Stapelecke Paletten

Stapelecke aus Kunststoff für Einsatz in Verbindung mit passenden starren oder faltbaren Holzaufsatzrahmen.

Mit der Stapelecke stapeln Sie mehrere Paletten und Holzausatzrahmen sicher übereinander.

Die eigene Produktion in Deutschland aus hochwertigem, schlagfesten PE garantiert eine gleichbleibende Qualität.

Stabile Rippen außen, Fixierungen innen und ein Gewicht von 75g sorgen für guten Sitz und lange Halbarkeit.

 

Die Nutzlast je Ecke beträgt 1000 kg statisch bei Berücksichtigung nachfolgender Parameter:

  • Ecken sind neu oder gebraucht ohne Beschädigung
  • Fester gleichmäßiger Sitz der 4 Ecken auf dem Holzaufsatzrahmen
  • Brettstärke der Rahmen ist mindestens 20-21 mm
  • Aufsatzrahmen sind neuwertig oder gebraucht ohne Beschädigung
  • Eckbeschläge der Rahmen sind ohne Beschädigung
  • die übereinander gesetzten Rahmen sind lotrecht aufeinandergesetzt und weder in Längs- noch in Querrichtung verschoben
  • die gestapelten Paletteneinheiten stehen lotrecht übereinander

Der Stapeltest für o.a. Angaben wurde in einem 24-Std Dauertest unter realitätsnahen
Einsatzbedingen im Produktionsbetrieb durchgeführt und dokumentiert.
 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Stapeleck, Stapelecke, Aufsatzrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,00*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 88,46*
€ 105,27
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 87,17*
€ 103,73
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 84,51*
€ 100,57
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 80,19*
€ 95,43
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 69,00*
€ 82,11
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.