Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbox Magic-Box 1208, 1200x800x850mm, statisch 750kg, dynmisch 300kg, Grau/Schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Faltbox Magic-Box 1208, 1200x800x850mm, statisch 750kg, dynmisch 300kg, Grau/Schwarz
Faltbox Magic-Box 1208, 1200x800x850mm, statisch 750kg, dynmisch 300kg, Grau/Schwarz
Faltbox Magic-Box 1208, 1200x800x850mm, statisch 750kg, dynmisch 300kg, Grau/Schwarz
Faltbox Magic-Box 1208, 1200x800x850mm, statisch 750kg, dynmisch 300kg, Grau/Schwarz
Faltbox Magic-Box 1208, 1200x800x850mm, statisch 750kg, dynmisch 300kg, Grau/Schwarz
Faltbox Magic-Box 1208, 1200x800x850mm, statisch 750kg, dynmisch 300kg, Grau/Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-51554-10020
Hersteller:
     PP
Herst.-Nr.:
     10020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Box
Palettenbox
Lagerbehälter
Palette

Die FIDUS MAGIC BOX ist eine wirtschaftliche Alternative gegenüber den deutlich schwereren

und platzaufwendigeren Kompakt-Boxensystemen.

Mit nur wenigen Handgriffen kann das Faltsystem werkzeuglos aufgebaut und wieder

verstaut werden. Dabei bietet die Leichtbox Stauraum für die vielfältigsten logistischen

Anwendungen im Leicht- und Mittellastbereich und fungiert zugleich alszuverlässiger

Staub- und Spritzschutz.

Durch die durchdachte Faltkonstruktionbenötigt die leere Faltbox lediglich ein Minimum an

Lagerfläche und hilft somit Lager- und Transportkosten einzusparen.

Technische Daten:

- Set besteht aus 1x Palettenboden, 1x Ring, 1x Deckel

- Belastung statisch 750kg

- Belastung dynamisch 300kg

- Außenmaß 1200 x 800 x 850mm

- Innenmaß 730 x 1130 x 690mm

- Innenvolumen ca. 0,57m²

- Ringhöhe 750mm

- Materialstärke ab 10mm (bei 2400g/m²)

- Gesamtgewicht (leer) 24,75kg

- Optionen (Mehrpreis)

  + individuelle Ringhöhen

  + Stärken

  + Etikettenhalter

Weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Palettenbehälter, Faltbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,94*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 312,60*
€ 371,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 308,96*
€ 367,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 292,47*
€ 348,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 283,17*
€ 336,97
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 255,94*
€ 304,57
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.