Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITO Elektrokettenzug EQ, Tragfähigkeit 250kg, 3,0m Hubhöhe, mit Motorfahrwerk, Kompakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KITO Elektrokettenzug EQ, Tragfähigkeit 250kg, 3,0m Hubhöhe, mit Motorfahrwerk, Kompakt
KITO Elektrokettenzug EQ, Tragfähigkeit 250kg, 3,0m Hubhöhe, mit Motorfahrwerk, Kompakt
KITO Elektrokettenzug EQ, Tragfähigkeit 250kg, 3,0m Hubhöhe, mit Motorfahrwerk, Kompakt
Artikel-Nr.:
     638-51559-EQM250
Hersteller:
     KITO
Herst.-Nr.:
     EQM250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug
EQ Elektrokettenzug mit und ohne Fahrwerk
Der Meilenstein auf dem Markt für elektrische Hebezeuge
 
Dieser Elektrokettenzug mit Fahrwerk ist besonders durch seine Kompaktheit und
die geringen Abmessungen geprägt.
 
Der EQ bietet im Vergleich zur Baureihe des ER2 eine Reduzierung des Eigen-
gewichts um 23 %.
Mit den Traglastenvarianten von 250 kg, 500 kg und 1.000 kg kann der
Elektrokettenzug für alltägliche Aufgaben jeglicher Couleur eingesetzt werden.
Außerdem sind diverse Hubhöhen realisierbar.
 
Die neue Produktreihe richtet sich schwerpunktmäßig an Einsatzgebiete mit
besonderen Anforderungen im industriellen Umfeld und bietet vielseitige
zukunftsorientierte Funktionsmerkmale.
 
Der EQ umfasst einen Frequenzumrichter, dessen spezielle Programmierung eine
besondere Hochgeschwindigkeitsfunktion für leichtlastige Applikationen ermöglicht.
Diese Funktion erhöht die Geschwindigkeit automatisch auf 130 %, sobald die
Belastungbei weniger als 30 % der Nennlast liegt. Konkret bedeutet dies eine
Steigerung der Produktionsabläufe um 115 % im Vergleich zu konventionellen
Hebezeugen.
Mit diesem Merkmal ist der EQ besonders für den Einsatz am Fließband,
am Arbeitsplatz und für Betriebsabläufe mit hoher Wiederholungsrate geeignet.
Weitere Produktvorteile des Elektrokettenzugs mit Fahrwerk sind die variable
Geschwindigkeitsregelung, präzise Laststeuerung, sowie der elektronische &
thermischer Überlastschutz.
 
Durch die einzigartige Softwarekonfiguration des Frequenzumrichters können
sämtlicheVerschleißerscheinungen von vergleichbaren konventionellen Maschinen
mit Transformator, Leistungsschütz oder Bremsspule ausgeschlossen werden.
Der Elektrokettenzug mit Fahrwerk verfügt über eine äußerst langlebige
Zylinder-Ankerbremse, welche sich bereits in der Vergangenheit als sehr
zuverlässig bewährt hat.
Ohne Auftreten von Verschleißerscheinungen können erwartungsgemäß bis
zu 2 Millionen Bremsvorgänge durchgeführt werden.

Technische Daten:

- 380-440V / 3 Phasen

- Steuerspannung 24V

- Frequenzumrichter für punktgenaues Platzieren der Last

- Ösenaufhängung

- Überlastschutz durch Frequenzumrichter und Rutschkupplung

- Betriebsstundenzähler / Lastspielzähler

- Hubendschalter Heben / Senken

- Zylinder-Ankerbremse

- Vernickelte Lastkette

- Länge Steuerleitung 2,5m

- Standardhubhöhe 3,0m

- Länge Standard Handkette 3,0m (bei Haspelfahrwerk)

- Flanschbreiten:

  + Motorfahrwerk 58 - 163mm

  + Rollfahrwerk 50 - 163mm

  + Haspelfahrwerk 58 - 163mm

Optionales Zubehör (Mehrpreis)

- Oberer Haken

- Funkfernsteuerung

- Roll-, Haspel-, oder Motorfahrwerk

Bilder sind Produktbeispiele! Maßgebend sind die Angaben in der Produktbeschreibung!

ACHTUNG: weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Hebezeug, E-Zug, Kito, E-Kettenzug, EQ-Kettenzug, EQ Elektrokettenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.065,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.326,88*
€ 3.958,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.293,30*
€ 3.919,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.156,09*
€ 3.755,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.091,78*
€ 3.679,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.065,97*
€ 3.648,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.