Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITO Handkettenzug CB100, Nennlast 10000kg, 3,0m Hubhöhe, Präzisionsgetriebe, Schlagfestes Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KITO Handkettenzug CB100, Nennlast 10000kg, 3,0m Hubhöhe, Präzisionsgetriebe, Schlagfestes Gehäuse
KITO Handkettenzug CB100, Nennlast 10000kg, 3,0m Hubhöhe, Präzisionsgetriebe, Schlagfestes Gehäuse
KITO Handkettenzug CB100, Nennlast 10000kg, 3,0m Hubhöhe, Präzisionsgetriebe, Schlagfestes Gehäuse
KITO Handkettenzug CB100, Nennlast 10000kg, 3,0m Hubhöhe, Präzisionsgetriebe, Schlagfestes Gehäuse
Artikel-Nr.:
     638-51559-cb100-30
Hersteller:
     KITO
Herst.-Nr.:
     cb100-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

Ausstattung und Verarbeitung

Sichere und zuverlässige mechanische Bremsvorrichtung

- Die mechanische Lasthubbremse garantiert erhöhtr Bremsleistung

und Sicherheit über den Grenzbereich hinaus

Lastkettenführung

- Geräuscharmer und leichter Lauf der Lastkette durch die Kettenführung

im angeflanschten Lastkettenrad und in der Führungsrolle

Vernickelte Lastkette der Güteklasse V (G 100) Norm EN818-7

- Bruchfestigkeit 1.000 N/mm²

- Einfache Handhabung - langlebig und zuverlässig

- Doppelwandiges Gehäuse - schützt vor Staub und Wasser

- Schlagfestes Getriebegehäuse - bestädig gegen äußere Einfüsse

- Präzisionsgetriebe - geringe Handbedienkraft

 Optionen

- Optional können CB Handkettenzüge mit TS Universal-Handfahrwerken,

  sowohl mit Rollfahrwerk TSP (Modell CBSP) als auch mit Haspelfahrwerk

  TSG (Modell CBSG) kombiniert werden.

- in explosionsgeschützter Ausführung EX II 2 G IIB T4/Ex II 2 D 200° C

  (T3) auf Anfrage lieferbar

 

ACHTUNG: weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: ratschenzug kito, hebelzug, Ratsche, KITO, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.778,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.043,36*
€ 3.621,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.012,31*
€ 3.584,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.882,88*
€ 3.430,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.820,73*
€ 3.356,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.778,89*
€ 3.306,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.