Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITO Handkettenzug CBSG030, Nennlast 3000kg, mit Haspelfahrwerk, 82-204 Flanschbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KITO Handkettenzug CBSG030, Nennlast 3000kg, mit Haspelfahrwerk, 82-204 Flanschbreite
KITO Handkettenzug CBSG030, Nennlast 3000kg, mit Haspelfahrwerk, 82-204 Flanschbreite
KITO Handkettenzug CBSG030, Nennlast 3000kg, mit Haspelfahrwerk, 82-204 Flanschbreite
KITO Handkettenzug CBSG030, Nennlast 3000kg, mit Haspelfahrwerk, 82-204 Flanschbreite
Artikel-Nr.:
     638-51559-cbsg030-82
Hersteller:
     KITO
Herst.-Nr.:
     cbsg030-82
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze

Ausstattung und Verarbeitung

Sichere und zuverlässige mechanische Bremsvorrichtung

- Die mechanische Lasthubbremse garantiert erhöhtr Bremsleistung

und Sicherheit über den Grenzbereich hinaus

Lastkettenführung

- Geräuscharmer und leichter Lauf der Lastkette durch die Kettenführung

im angeflanschten Lastkettenrad und in der Führungsrolle

Vernickelte Lastkette der Güteklasse V (G 100) Norm EN818-7

- Bruchfestigkeit 1.000 N/mm²

- Einfache Handhabung - langlebig und zuverlässig

- Doppelwandiges Gehäuse - schützt vor Staub und Wasser

- Schlagfestes Getriebegehäuse - bestädig gegen äußere Einfüsse

- Präzisionsgetriebe - geringe Handbedienkraft

 Optionen

- Optional können CB Handkettenzüge mit TS Universal-Handfahrwerken,

  sowohl mit Rollfahrwerk TSP (Modell CBSP) als auch mit Haspelfahrwerk

  TSG (Modell CBSG) kombiniert werden.

- in explosionsgeschützter Ausführung EX II 2 G IIB T4/Ex II 2 D 200° C

  (T3) auf Anfrage lieferbar

 

 

ACHTUNG: weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produkt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.587,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.783,53*
€ 2.122,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.765,60*
€ 2.101,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.680,48*
€ 1.999,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.632,28*
€ 1.942,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.587,77*
€ 1.889,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.