Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITO Handkettenzug CX003, Nennlast 250kg, 3,0m Hubhöhe, hochwertiges Alu-Gehäuse, Überlastsicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KITO Handkettenzug CX003, Nennlast 250kg, 3,0m Hubhöhe, hochwertiges Alu-Gehäuse, Überlastsicherung
KITO Handkettenzug CX003, Nennlast 250kg, 3,0m Hubhöhe, hochwertiges Alu-Gehäuse, Überlastsicherung
KITO Handkettenzug CX003, Nennlast 250kg, 3,0m Hubhöhe, hochwertiges Alu-Gehäuse, Überlastsicherung
KITO Handkettenzug CX003, Nennlast 250kg, 3,0m Hubhöhe, hochwertiges Alu-Gehäuse, Überlastsicherung
Artikel-Nr.:
     638-51559-cx003
Hersteller:
     KITO
Herst.-Nr.:
     cx003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

Mit 2,4 kg Eigengewicht ist der CX Handkettenzug der leichteste

Flaschenzug im Markt.

Er ist kompakt und leichtgewichtig, in modernem Design.

Standardmäßig ist er mit einer Überlastsicherung ausgestattet.

 

Ausstattung und Verarbeitung

Großer Innendurchmesser des Hakens

- Oberer und Unterer Haken

- erweitert die Anwendungsmöglichkeiten

 

Hervorragend verarbeitetes Gehäuse mit versenkten Schrauben

Vernickelte Lastkette der Güteklasse V (G 100) Norm EN818-7

- Bruchfestigkeit 1.000 N/mm²

 

korrosionsbeständige Handkette

Hakenverschluss mit Sicherheitsvorrichtung

- Oberer und Unterer Haken


ACHTUNG: weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: kito handkettenzug, hebelzug, hebelzug tragfähigkeit 0,25t, Ratsche, KITO, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,97*
€ 515,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,42*
€ 511,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,36*
€ 489,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,98*
€ 473,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,89*
€ 427,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KITO
cx-hk-m
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.