Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITO Elektrokettenzug ER2 010L, Nennlast 1000kg, 400V, 1 Hubgeschwindigk. 3,5, Hakenaufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KITO Elektrokettenzug ER2 010L, Nennlast 1000kg, 400V, 1 Hubgeschwindigk. 3,5, Hakenaufhängung
KITO Elektrokettenzug ER2 010L, Nennlast 1000kg, 400V, 1 Hubgeschwindigk. 3,5, Hakenaufhängung
KITO Elektrokettenzug ER2 010L, Nennlast 1000kg, 400V, 1 Hubgeschwindigk. 3,5, Hakenaufhängung
KITO Elektrokettenzug ER2 010L, Nennlast 1000kg, 400V, 1 Hubgeschwindigk. 3,5, Hakenaufhängung
Artikel-Nr.:
     638-51559-er2010-l
Hersteller:
     KITO
Herst.-Nr.:
     er2010-l
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug

Die neue Generation - langlebig, sicher und bedienerfreundlich

Der Elektrokettenzug ER2 zeichnet sich besonders durch seine hohe

Bandbreite aus, die dem Kunden viel Entscheidungsspielraum bietet.

Denn Tragfähigkeiten von 125 kg bis zu 15 t decken ein hohes

Einsatzspektrum ab.

Die Vielfalt, von der Hakenversion über das Rollfahrwerk bis zu 5 t und

der Einsatz eines Haspelfahrwerkes bzw. Elektrofahr-werkes bis zu 15t

geben dem Produkt die Auszeichnung eines Universalhebezeuges.

Dies unterstreichen auch die Sonderlösungen. Der Elektrokettenzug ER2

macht Furore als Doppelhakenelektrokettenzug TWER2M und die Variante

mit besonders niedriger Bauhöhe SHER2M.

Der ER2 wird aufgrund seiner einfachen Handhabung in fast allen

Branchen eingesetzt, so z.B. in der Papierindustrie, in Werften,

Gießereibetrieben sowie auf Großbaustellen.

Ausstattung und Verarbeitung

- 24 V Steuerspannung

- Segeltuch-, Kunststoff- oder Stahlkettenbehälter

- Hubendschalter Heben - Senken

- Betriebsstunden- / Lastspielzähler

- Thermischer Motorschutz

- Einsatztemperaturbereich -20 bis +40 °C

- 2,50 m Steuerleitung

- ohne Zuleitungskabel

- Gummipuffer bei Roll- und Haspelfahrwerken

- wärmebehandelte Laufräder bei allen Fahrwerken

- Fahrgeschwindigkeit 1-stufige Elektrofahrwerke 20,0 m/min

- Umrüstung auf 10,0 m/min möglich

- bei Modellen ER2100S und ER2150S 10,0 m/min

- Fahrgeschwindigkeiten 2-stufige Elektrofahrwerke 24,0 / 4,0-2,4 m/min

 

Vorteile

Innovative Frequenzumrichter-Technologie

- für 2 Hub- bzw. Fahrgeschwindigkeiten

- das Geschwindigkeitsverhältnis ist standardmäßig auf 6:1 eingestellt

- es kann individuell auf 12:1 verändert werden

- dies ermöglicht eine noch punktgenauere Platzierung der Last

- weicher Übergang der Hubgeschwindigkeiten

- Beschleunigungs- und Abbremszeit bei 2-stufigen Elektrofahrwerken einstellbar

Elektromagnetische Hochleistungsbremse

- verbesserte Leistung und Sicherheit

- Wartung erst nach 2 Millionen Bremsvorgängen notwendig

- deutlich höhere Lebensdauer - 3 Jahre Garantie

Wartungsfreundlich

- aufklappbare Steuerungsabdeckung mit Gurtbefestigung ermöglicht

  eine schnelle und leichte Wartung vor Ort

Neuentwickeltes Lastkettenritzel

- sorgt für verlässliche Sicherheit

- erhöht die Standzeit der Lastkette

- je nach Ausführung 5 bzw. 6 Lastkettentaschen für laufruhigen und

  geräuscharmen Betrieb

 

Erhöhte Durchhärtung der Lastkette

- neues Durchhärtungsverfahren erhöht die Lebensdauer

- korrosionsfest und widerstandsfähig

- vernickelte Lastkette nach EN 818-7

Rutschkupplung aus Karbon

- konstante Leistung auch unter extremen Temperaturbedingungen

Oberhakenbefestigung

- neue Befestigung mittels Clip und Bolzen

Ergonomischer Steuerschalter

- bedienerfreundlich

Optionen

- Zuleitungskabel mit Anschlussstecker

- Elektronischer Überlastschutz

- Mechanische Bremse

- stufenlose Regelung der Hubgeschwindigkeit

- programmierbarer Positionsschalter

 

ACHTUNG: weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: E-Kettenzug, Kito, Ratsche, KITO, Ratschenzug, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.358,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.605,75*
€ 3.100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.566,78*
€ 3.054,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.452,46*
€ 2.918,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.396,31*
€ 2.851,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.358,79*
€ 2.806,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.