Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KITO Ratschenzug LB008-OF, Nennlast 800kg, 1,5m Hubhöhe, ohne Kettenfreilaufschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KITO Ratschenzug LB008-OF, Nennlast 800kg, 1,5m Hubhöhe, ohne Kettenfreilaufschaltung
KITO Ratschenzug LB008-OF, Nennlast 800kg, 1,5m Hubhöhe, ohne Kettenfreilaufschaltung
KITO Ratschenzug LB008-OF, Nennlast 800kg, 1,5m Hubhöhe, ohne Kettenfreilaufschaltung
KITO Ratschenzug LB008-OF, Nennlast 800kg, 1,5m Hubhöhe, ohne Kettenfreilaufschaltung
Artikel-Nr.:
     638-51559-lb008-15-of
Hersteller:
     KITO
Herst.-Nr.:
     lb008-15-of
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

Kompakte und leichte Powergeräte für den Hochleistungsbereich -

ständig weiterentwickelt und verbessert.

Original Kettenfreilaufschaltung

Mit dem Drehknauf justieren Sie die Kette schnell und problemlos.

Einzigartige konstruktive Sicherheitsvorrichtungen gewährleisten Schutz

vor einem unbeabsichtigten Freilauf unter großer Last.

Zuverlässige Bremsvorrichtung

Die zuverlässige Bremsleistung wird erzeugt durch zwei Trockenbrems-

beläge und vier weitere Bremsfächen.

Zwei Bremssicherungen erhöhen die Zuverlässigkeit zusätzlich.

Hochfeste Ausführung

Das Gehäuse ist außergewöhnlich stark und robust aufgrund der

widerstandsfähigen Hochleistungslegierung, dem patentierten

Induktionshärteverfahren für den lasttragenden Teil und dem

verstärkten Materialquerschnitt.

 

Ausstattung und Verarbeitung

- Einzigartige Kettenfreilaufschaltung mit Lastabsturzsicherung

- Robuster und ergonomischer Hebelgriff

- Feinverzahntes Präzisionsgetriebe für weniger Kraftaufwand

- Leichte und kompakte Ausführung

 

Hakenverschluss mit Sicherheitsvorrichtung

Widerstandsfähig, durch verstärkten Materialquerschnitt wird ein sicheres
Verschließen gewährleistet.

Vernickelte Lastkette der Güteklasse V (G 100) Norm EN818-7

Bruchspannung 1000 N/mm²

Original-Kettenfreilaufschaltung

Sicherheitsvorrichtung vor unbeabsichtigtem Freilauf unter Last.

Hebelgriff

Der Hebelgriff ist sehr robust aufgrund seiner verbesserten Form und

dem verstärken Materialquerschnitt.

Optionen

- Modell LB-OF - ohne Freilauffunktion

- Modell LB-OLL - mit Rutschkupplung

 

Einsatzbeispiele Drahtseilklemme

- horizontales Ziehen von Lasten und Maschinen

- Sicherung in den Bergen

- Entwurzeln (Stumpenroden)

 

Hinweise

Damit unsere LB Ratschenzüge auch unter härtesten Einsatzbedingungen

stets höchste Leistung erbringen, stehen Sicherheit, Robustheit und

leichte Bedienbarkeit an erster Stelle der innovativen Weiterentwicklung.

LB-Ratschenzüge sind ausgelegt für sämtliche professionelle

Einsatzgebiete wie Transportwesen, allgemeines Bauwesen,

Brückenbau, Hoch- und Tiefbau, Schiffbau und Forstwirtschaft.


ACHTUNG: weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produkt-PDF

Weitere Suchbegriffe: kito handkettenzug, hebelzug, Ratsche, KITO, Hebezeug, Kito
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 624,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,69*
€ 865,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,95*
€ 859,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,88*
€ 823,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,18*
€ 792,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,17*
€ 742,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.