Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Rohr-Stirnwandwagen, 970x500mm, Tragf. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen Rohr-Stirnwandwagen, 970x500mm, Tragf. 500kg, Blau
Plattformwagen Rohr-Stirnwandwagen, 970x500mm, Tragf. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51564-02-6005
Hersteller:
     RC
Herst.-Nr.:
     RC-02-6005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg

Plattformwagen Rohr-Stirnwandwagen

  • Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm fest auf Grundrahmen geschweißt
  • Lade‰äche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
  • ProfiŸlstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
  • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
  • Alle Wagen sind fest verschweißt
  • Alle Sondergrößen möglich
  • Keine Selbstmontage

Radausstattung

  • Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt

 

Optional: Central Stop Bremssystem

  • Radfeststeller aus Gummi, dadurch gute Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien
  • Fußtritt immer im Blickfeld des Bedieners
  • Bremsen in jeder Rollenstellung möglich

 

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral5010, Rohr-Stirnwandwagen, Magazinwagen, Schiebewagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,80*
€ 397,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,42*
€ 393,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,40*
€ 372,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,27*
€ 365,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,05*
€ 328,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.