Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstirnwandwagen 1170x700mm, Tragf. 600kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstirnwandwagen 1170x700mm, Tragf. 600kg, Blau
Doppelstirnwandwagen 1170x700mm, Tragf. 600kg, Blau
Doppelstirnwandwagen 1170x700mm, Tragf. 600kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51564-02-6047
Hersteller:
     RC
Herst.-Nr.:
     RC-02-6047
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen

Doppelstirnwandwagen 

  • Stahlrohr ø 26,9 x 1,75 mm fest auf Grundrahmen geschweißt
  • Lade‰äche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
  • ProfiŸlstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
  • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
  • Wandhöhe: 500mm
  • Alle Wagen sind fest verschweißt
  • Alle Sondergrößen möglich
  • Keine Selbstmontage

Radausstattung

  • Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt

 

Optional: Central Stop Bremssystem

  • Radfeststeller aus Gummi, dadurch gute Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien
  • Fußtritt immer im Blickfeld des Bedieners
  • Bremsen in jeder Rollenstellung möglich

 

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

Weitere Suchbegriffe: doppelstirnwandwagen, Magazinwagen, Schiebewagen, Plattformwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,68*
€ 476,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,74*
€ 472,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,94*
€ 448,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,66*
€ 436,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,36*
€ 396,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.