Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen, 1000x670mm, 2 Stirnwände, 1 Längswand, Böden nicht nachrüstbar, Tragf. 600kg, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paketwagen, 1000x670mm, 2 Stirnwände, 1 Längswand, Böden nicht nachrüstbar, Tragf. 600kg, blau
Paketwagen, 1000x670mm, 2 Stirnwände, 1 Längswand, Böden nicht nachrüstbar, Tragf. 600kg, blau
Paketwagen, 1000x670mm, 2 Stirnwände, 1 Längswand, Böden nicht nachrüstbar, Tragf. 600kg, blau
Artikel-Nr.:
     638-51564-08-7639
Hersteller:
     RC
Herst.-Nr.:
     RC-08-7639
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längswandwagen
Paketwagen
paketwagen

Paketwagen mit 1 Längswand

  • Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
  • Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt,
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3
  • Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt.
  • Lade‰fläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
  • Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
  • Ladeflächen aus Winkelstahl 25/25/3 mm
  • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktinfo:

  • wahlweise mit Längswänden lieferbar
  • nur mit Grundboden
  • Etagenböden nicht nachrüstbar
  • Nutzhöhe: 1600 mm
  • Gesamthöhe: 1880 mm
  • Längswände einhängbar
  • Stirnwände fest auf Grundrahmen geschweißt

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

 

Weitere Suchbegriffe: Paktewagen, Werkstattwagen, Wagen, Schiebewagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 513,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,25*
€ 726,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,33*
€ 722,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,57*
€ 695,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,12*
€ 667,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,56*
€ 611,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.