Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwanheimer Industriekleber RE-HT Black, Hochviskos, für dynamische u. temperaturbelastete, 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwanheimer Industriekleber RE-HT Black, Hochviskos, für dynamische u. temperaturbelastete, 50g
Schwanheimer Industriekleber RE-HT Black, Hochviskos, für dynamische u. temperaturbelastete, 50g
Schwanheimer Industriekleber RE-HT Black, Hochviskos, für dynamische u. temperaturbelastete, 50g
Artikel-Nr.:
     638-51612-19-702050
Hersteller:
     SH
Herst.-Nr.:
     19-702050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Produktinformationen "Schwanheimer Industriekleber RE-HT black 50g"

Eigenschaften: Farbe: Schwarz, Einkomponentenkleber, hochviskos, für dynamisch- und temperaturbelastete

Verklebungen, für Materialien unterschiedlicher Ausdehnung, aufgrund der hohen Schlagzähigkeit geeignet

für unterschiedliche Gummiwerkstoffe sowie Kunststoffe und Metall mit Kunststoffverbindungen,

flexibilisiert, langsamere und restelastische Aushärtung, längere Korrigierbarkeit aufgrund der höheren

Viskosität.

Temperaturbeständigkeit: -55 / +140°C

Tipp: Sehr hohe Endfestigkeit in Verbindung mit unserem Primer Plus bei PP-, PE- und PTFE-Verklebungen.

 

Anwendung: Die Flächen der zu verklebenden Teile müssen trocken, rost-, fett-, staub- und klebstofffrei

sein (Vorreinigung mit ACETON oder unseren Reinigern!). Klebstoff einseitig und punkt- oder strichweise,

dünn auftragen. Durch kräftiges anpressen der Klebeflächen (Kontaktdruck/Sauerstoffentzug) wird die

Verklebung eingeleitet. Verklebung eventuell längere Zeit fixieren.

Ohne Druck ist eine kurzzeitige Korrektur möglich.

Die verklebten Teile einige Minuten unbelastet ruhen lassen, je nach Material variiert die Endfestigkeit.

Es ist empfehlenswert Eigenversuche über die Eignung durchzuführen.

Öffnung, Dosierung und Lagerung: Flaschenspitze (Tropfspitze) an der Kerbe aufschneiden.

Senkrecht stehend lagern. Bei längerer Lagerung die Tropfspitze mit Kerzenwachs oder einer neuen

Tropfspitze luftdicht verschließen.Klebstoffe vor direkter Sonnen- oder Hitzeeinstrahlung schützen.

Haltbarkeit: mindestens 9 Monate, bei kühler und dunkler Lagerung (Kühlschrank) wesentlich länger.

 

Gefahrenhinweise

Achtung GHS07

Ethyl-2-cyanacrylat - Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Produktsicherheit: siehe Sicherheitsdatenblatt

Weitere Beschreibung bzw. Produkte, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: cyanacrylat klebstoff 50g, cyanacrylat klebstoff, Industriekleber, Kunststoffkleber, Spezialkleber, CA-Kleber, Ethylester-Kleber, Metall-Kleber, Holz-Kleber, Gummi-Kleber, GFK-Kleber, Keramik-Kleber, Porzellan-Kleber, Stein-Kleber, Glas-Kleber, Schwanheimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,76*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.