Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenhose HUMMER, JeansDesign, Seitentaschen, stone-washed, Farbe Kaki, Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenhose HUMMER, JeansDesign, Seitentaschen, stone-washed, Farbe Kaki, Gr. 52
Herrenhose HUMMER, JeansDesign, Seitentaschen, stone-washed, Farbe Kaki, Gr. 52
Herrenhose HUMMER, JeansDesign, Seitentaschen, stone-washed, Farbe Kaki, Gr. 52
Artikel-Nr.:
     638-51614-000242-0076-11006-52
Hersteller:
     Payper
Herst.-Nr.:
     000242-0076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
Stretch-Hose
Stretchhose
Ganzjährig tragbare Herrenhose im Jeans-Design mit fünf Taschen, zwei Seitentaschen
mit LOCK SYSTEM mit leichter Ziehharmonikafalte, Hosenschlitz mit Metallreißverschluss
und Knopf, Gürtelschlaufen, stone-washed für einen Used Look und Délavé-Effekt,
mit kontrastfarbigen dickfädigen Nähten, Doppelnaht am Innenbein, Beinen im
Röhrenschnitt, Nieten und Patch aus echtem Leder. Stoffgewicht: 12 oz.

Zusammensetzung
70% DENIM + 28% POLYESTERE + 2% ELASTAN
Erscheinungsbild
DENIM STRETCH 12oz/yd2 300D
Gewicht
 405 GR/MQ

Größen
44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-60/62-62/64

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!
Prüfen Sie bitte vor der Bestellung die gewünschte Grösse gemäß
der Grössentabelle im Katalog Seite 286/287.
 
Weitere Beschreibung oder Varianten gemäß Produktdatenkatalog-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: herrenhose dunkelgrau gr. 52, herrenhose dunkelgrau, herrenhosen, Arbeitsbekleidung, Freizeitbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.