Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenhose LOS ANGELES, JeansDesign, Slim Fit, Stretch, Used Look, Farbe Tiefblau, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenhose LOS ANGELES, JeansDesign, Slim Fit, Stretch, Used Look, Farbe Tiefblau, Gr. 50
Herrenhose LOS ANGELES, JeansDesign, Slim Fit, Stretch, Used Look, Farbe Tiefblau, Gr. 50
Herrenhose LOS ANGELES, JeansDesign, Slim Fit, Stretch, Used Look, Farbe Tiefblau, Gr. 50
Artikel-Nr.:
     638-51614-000244-0078-08002-50
Hersteller:
     Payper
Herst.-Nr.:
     000244-0078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herrenhose
Herrenhosen
Ganzjährig tragbare Herrenhose im Jeans-Design mit fünf Taschen, Gummibund, Kordelzug und
Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, Used Look, mit kontrastfarbigen dickfädigen
Nähten, Doppelnaht am Innenbein, SLIM Legs, Nieten und Patch aus echtem Leder. Stoffgewicht: 9 oz.

Zusammensetzung
    86 % BAUMOWLLE 12% POLYESTERE 2% ELASTAN
Erscheinungsbild
    DENIM STRETCH FRENCH TERRY 10,65 oz/yd2
Gewicht
    360 GR/MQ
Größen
    44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-60/62-62/64

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!
Prüfen Sie bitte vor der Bestellung die gewünschte Grösse gemäß
der Grössentabelle im Katalog Seite 286/287.
 
Weitere Beschreibung oder Varianten gemäß Produktdatenkatalog-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose 50, bundhose, Arbeitsbekleidung, Freizeitbekleidung, Damenhose, Jeans, Damenjeans, Jeanshose, Herrenjeans, Herrenjeanshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.