Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herrenhose LOS ANGELES, JeansDesign, Slim Fit, Stretch, Used Look, Farbe Tarnfarbe, Gr. 58-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herrenhose LOS ANGELES, JeansDesign, Slim Fit, Stretch, Used Look, Farbe Tarnfarbe, Gr. 58-60
Herrenhose LOS ANGELES, JeansDesign, Slim Fit, Stretch, Used Look, Farbe Tarnfarbe, Gr. 58-60
Herrenhose LOS ANGELES, JeansDesign, Slim Fit, Stretch, Used Look, Farbe Tarnfarbe, Gr. 58-60
Artikel-Nr.:
     638-51614-000244-0078-12000-58
Hersteller:
     Payper
Herst.-Nr.:
     000244-0078
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herrenhose
Herrenhosen
Ganzjährig tragbare Herrenhose im Jeans-Design mit fünf Taschen, Gummibund, Kordelzug und
Gürtelschlaufen, Hosenschlitz mit Metallreißverschluss, Used Look, mit kontrastfarbigen dickfädigen
Nähten, Doppelnaht am Innenbein, SLIM Legs, Nieten und Patch aus echtem Leder. Stoffgewicht: 9 oz.

Zusammensetzung
    86 % BAUMOWLLE 12% POLYESTERE 2% ELASTAN
Erscheinungsbild
    DENIM STRETCH FRENCH TERRY 10,65 oz/yd2
Gewicht
    360 GR/MQ
Größen
    44-46-48-50-52-54-56/58-58/60-60/62-62/64

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!
Prüfen Sie bitte vor der Bestellung die gewünschte Grösse gemäß
der Grössentabelle im Katalog Seite 286/287.
 
Weitere Beschreibung oder Varianten gemäß Produktdatenkatalog-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose, Arbeitsbekleidung, Freizeitbekleidung, Damenhose, Jeans, Damenjeans, Jeanshose, Herrenjeans, Herrenjeanshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.