| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-51614-000343-0090-fo-xl Herst.-Nr.: 000343-0090 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WP/MM 8000 MVP/GR 5000 Taillierte zweifarbige und gut sichtbare Herrenjacke mit 3M-Streifen und Raglanärmeln, vorgeformter Kapuze mit zwei Nähten und Kordelzug, langem versiegeltem SBS-Reißverschluss, regulierbaren Ärmelbündchen mit Klettverschluss, zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, einer Brusttasche, abtrennbarem und verschließbarem Ausweisfach und einer Tasche auf dem linken Arm. - Zusammensetzung: 100% POLYESTER
- Erscheinungsbild: SOFTSHELL 3/1 TWILL 75D
- Gewicht: 310 GR/MQ
- Größen: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
- ACHTUNG HINWEIS: Bitte unbedingt vor Bestellung die passende Grösse gemäß Tabelle messen,
- um unnötige kostenpflichtige Rücksendungen zu vermeiden!
-
- Weitere Artikel siehe Produktdatenblatt-PDF
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke xl, warnschutz softshelljacke, Warnweste, Warnschutzbekleidung, Warnschutz Polo-Shirt, Fleecejacke Warnschutz, Warnschutzlatzhose, Warnschutz Latzhose, Warnschutz T-shirt, sichtbare Bekleidung, Arbeitschutzjacke, Arbeitsschutzbekleidung, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Schutzjacke, Sport-Regenjacke, Warnschutzfleecejacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacke, Arbeitshose, Warnschutzhose, Warnschutzhose Damen, Warnschutzhose Lady, kübler arbeitsjacke, Payper Arbeitsschutz, Payper Arbeitsjacke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |