Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Payper Warnschutz Jacke STREET, Comfort Fit, Atmungsaktiv, Windabw., 285g, Fluogelb, PSA 3, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Payper Warnschutz Jacke STREET, Comfort Fit, Atmungsaktiv, Windabw., 285g, Fluogelb, PSA 3, Gr. M
Payper Warnschutz Jacke STREET, Comfort Fit, Atmungsaktiv, Windabw., 285g, Fluogelb, PSA 3, Gr. M
Payper Warnschutz Jacke STREET, Comfort Fit, Atmungsaktiv, Windabw., 285g, Fluogelb, PSA 3, Gr. M
Payper Warnschutz Jacke STREET, Comfort Fit, Atmungsaktiv, Windabw., 285g, Fluogelb, PSA 3, Gr. M
Artikel-Nr.:
     638-51614-000348-0092-f-m
Hersteller:
     Payper
Herst.-Nr.:
     000348-0092
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Gut sichtbare Herrenjacke mit 3M-Streifen, 8 mm 2-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

mit Metallschieber, elastischer Taille und Ärmelbündchen, zwei Vordertaschen mit

Reißverschluss, zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, Handytasche, einem

Außenreißverschluss auf der linken Brustseite zum einfacheren Veredeln mit Druck und

Stick, einer multifunktionalen Armtasche. Innenseite: aus Fleece, eine Innentasche,

Reißverschluss zum einfacheren Veredeln mit Druck und Stick

Zusammensetzung: 80% POLYESTER + 20% BAUMWOLLE
Erscheinungsbild: TAFFETA POLYESTERE/BAUMWOLLE
Gewicht: 285 GR/MQ
Größen: S-M-L-XL-XXL-3XL
ACHTUNG HINWEIS: Bitte unbedingt vor Bestellung die passende Grösse gemäß Tabelle messen,
um unnötige kostenpflichtige Rücksendungen zu vermeiden!
 
Weitere Artikel siehe Produktdatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke m, si jacke, Warnweste, Wachschutzparka, Wachschutz Jacke, Sicherheitsparka, Securityjacke, Warnschutz Parka, Warnschutz 4in1, Warnschutzbekleidung, Warnschutz Polo-Shirt, Fleecejacke Warnschutz, Warnschutzlatzhose, Warnschutz Latzhose, Warnschutz T-shirt, sichtbare Bekleidung, Arbeitschutzjacke, Arbeitsschutzbekleidung, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Schutzjacke, Sport-Regenjacke, Warnschutzfleecejacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacke, Arbeitshose, Warnschutzhose, Warnschutzhose Damen, Warnschutzhose Lady, kübler arbeitsjacke, Payper Arbeitsschutz, Payper Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.