Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Payper Warnschutz Parka SECURITY, 4 in 1, Comfort Fit, Windabweisend, 170g, Fluoorange, PSA 3, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Payper Warnschutz Parka SECURITY, 4 in 1, Comfort Fit, Windabweisend, 170g, Fluoorange, PSA 3, Gr. S
Payper Warnschutz Parka SECURITY, 4 in 1, Comfort Fit, Windabweisend, 170g, Fluoorange, PSA 3, Gr. S
Payper Warnschutz Parka SECURITY, 4 in 1, Comfort Fit, Windabweisend, 170g, Fluoorange, PSA 3, Gr. S
Payper Warnschutz Parka SECURITY, 4 in 1, Comfort Fit, Windabweisend, 170g, Fluoorange, PSA 3, Gr. S
Artikel-Nr.:
     638-51614-000350-0093-fo-s
Hersteller:
     Payper
Herst.-Nr.:
     000350-0093
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
warnparka gr. s

Gut sichtbarer Herren-Parka 4-in-1 mit 3M-Streifen: nicht wattierte Außenjacke mit verdecktem

Reißverschluss aus Kunststoff mit Metallschieber und Knöpfen, vorgeformter, im Kragen

einrollbarer Kapuze mit Kordelzug, elastischen Ärmelbündchen mit Weitenregulierung,

zwei geräumigen Vordertaschen mit Reißverschluss und Patte, Handytasche,

wärmeversiegelten Nähten. Wattierte Innenjacke mit abtrennbaren Ärmeln und Reißverschluss

aus Kunststoff mit Metallschieber, elastischen Ärmelbündchen, zwei Vordertaschen mit

Reißverschluss, Ausweisfach, Kragen aus Mikrofleece, Innenreißverschluss.

Zusammensetzung: 100% POLYESTERE MIT PU-BESCHICHTUNG
Erscheinungsbild: TAFFETA POLYESTER MIT PU-BESCHICHTUNG 300D
Gewicht: 170 GR/MQ
Größen: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
ACHTUNG HINWEIS: Bitte unbedingt vor Bestellung die passende Grösse gemäß Tabelle messen,
um unnötige kostenpflichtige Rücksendungen zu vermeiden!
 
Weitere Artikel siehe Produktdatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: warnschutz parka, Warnschutzjacke, Warnweste, Wachschutzparka, Wachschutz Jacke, Sicherheitsparka, Sicherheitsjacke, Securityjacke, Warnschutz Parka, Warnschutz 4in1, Warnschutzbekleidung, Warnschutz Polo-Shirt, Fleecejacke Warnschutz, Warnschutzlatzhose, Warnschutz Latzhose, Warnschutz T-shirt, sichtbare Bekleidung, Arbeitschutzjacke, Arbeitsschutzbekleidung, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Schutzjacke, SI Jacke, Sport-Regenjacke, Warnjacke, Warnschutzfleecejacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacke, Arbeitshose, Warnschutzhose, Warnschutzhose Damen, Warnschutzhose Lady, kübler arbeitsjacke, Payper Arbeitsschutz, Payper Arbeitsjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,85*
€ 140,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.