Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsoverall Promotech, Regular Fit, Lock System, 250g, Geleegrün/Gelb, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsoverall Promotech, Regular Fit, Lock System, 250g, Geleegrün/Gelb, Größe XL
Arbeitsoverall Promotech, Regular Fit, Lock System, 250g, Geleegrün/Gelb, Größe XL
Arbeitsoverall Promotech, Regular Fit, Lock System, 250g, Geleegrün/Gelb, Größe XL
Arbeitsoverall Promotech, Regular Fit, Lock System, 250g, Geleegrün/Gelb, Größe XL
Artikel-Nr.:
     638-51614-000961-0340-GG-XL
Hersteller:
     Payper
Herst.-Nr.:
     000961-0340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Zweifarbiger Arbeitsoverall mit Reißverschluss, elastischen Ärmelbündchen mit Knopf,
zwei Vordertaschen mit LOCK SYSTEM und verstärktem Taschenboden, einer großen
multifunktionalen Brusttasche, Smartphone-Tasche und Einsteckfach für den Ausweis,
einer Gesäßtasche mit Patte und einer mit zwei Reflexstreifen, Reflexpaspelierung auf Brust
und Hüfte, Gummizug auf Hüfthöhe und Doppelfalte auf dem Rücken für mehr
Bewegungsfreiheit.
 
Zusammensetzung: 65% POLYESTER + 35% BAUMWOLLE
Erscheinungsbild: TWILL MIT 35% BAUMWOLLE
Gewicht: 250 GR/MQ
Größen: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
 
ACHTUNG HINWEIS: Bitte unbedingt vor Bestellung die passende Grösse gemäß Tabelle messen,
um unnötige kostenpflichtige Rücksendungen zu vermeiden!
 
Weitere Artikel siehe Produktdatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsoverall gelb xl, arbeitsanzug gelb, arbeitsanzug, Thermobekleidung, Thermoshirt, Thermounterwäsche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.