| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51614-001315-0336-f-xl Herst.-Nr.: 001315-0336 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warnschutz-Overall, Reflexstreifen, verdeckter, mittiger 2-Wege-Reißverschluss, Gummiband im Rückenbereich der Taille, Dreifachnähte im Schritt und am Innenbein, 2 geräumige aufgesetzte Taschen, 2 Brusttaschen, davon 1 mit Patte und Ring zum Anhängen des Ausweises, 1 Stifthalter, 1 Gesäßtasche mit Patte, seitliche Zollstocktasche rechts, elastische Ärmelbündchen. - Zusammensetzung: 50% BAUMWOLLE 50% POLYESTER
- Erscheinungsbild: TWILL
- Gewicht: 250 GR/MQ
- Größen: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
- ACHTUNG HINWEIS: Bitte unbedingt vor Bestellung die passende Grösse gemäß Tabelle messen,
- um unnötige kostenpflichtige Rücksendungen zu vermeiden!
-
- Weitere Artikel siehe Produktdatenblatt-PDF
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, arbeitsanzug, Warnschutzjacke, Warnschutzbekleidung, Sicherheitsjacke, Warnschutzlatzhose, Warnschutz Latzhose, Warnschutz T-shirt, sichtbare Bekleidung, Arbeitschutzjacke, Arbeitsschutzbekleidung, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Schutzjacke, SI Jacke, Sport-Regenjacke, Warnjacke, Warnschutzfleecejacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, arbeitsjacke orange, arbeitsjacke, Arbeitshose, Warnschutzhose, Warnschutzhose Damen, Warnschutzhose Lady, kübler arbeitsjacke, Payper Arbeitsschutz, Payper Arbeitsjacke |
| | |
| |